Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B6 B6602FC2-MH0110X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ExpertBook B6 B6602FC2-MH0110X
ASUS ExpertBook B6 B6602FC2-MH0110X
Artikel-Nr.:
     7405B-999515440
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX04U1-M003N0
EAN/GTIN:
     4711081937623
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop

ASUS ExpertBook B6 B6602FC2-MH0110X

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS ExpertBook B6 Flip B6602FC2-MH0172X - 40,6 cm (16") - Core i7 12850HX - 16 GB RAM - 1 TB SSD Produkttyp: Mobile Workstation - Flip-Design Betriebssystem: Win 11 Pro Prozessor: Intel Core i7 (12. Gen.) - 12850HX / 2,1 GHz, bis zu 4,8 GHz / 25 MB Cache Arbeitsspeicher: 16 GB DDR5 (2 x 8 GB) Speicherkapazität: 1 TB SSD - NVMe, Performance Bildschirm: 40,6 cm (16") Touchscreen 2560 x 1600 / WQXGA @ 120 Hz Grafik: NVIDIA RTX A2000 / Intel UHD Graphics Videospeicher: 8 GB GDDR6 SDRAM Eingabegerät: Tastatur, Touchpad, Pen Numerische Tastatur: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Gigabit Ethernet Batterie: 4 Zellen Sicherheit: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät Farbe: Star Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 38,3 cm x 27,2 cm x 2,7 cm Gewicht: 2,7 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver Services im Bundle: 1 Jahr ASUS ZenCare

ASUS ExpertBook B6 B6602FC2–MH0110X

Produktbeschreibung:

Das ASUS ExpertBook B6 Flip ist die mobile Workstation, die Ihre Leistungsambitionen verwirklicht und alle Grenzen ausreizt, um Ihnen die Geschwindigkeit, die Leistung und die Portabilität zu bieten, die Sie brauchen – mit einem umklappbaren Touchscreen, der sich jeder Aufgabe stellen kann. Mit Komponenten der Enterprise–Klasse, einschließlich Intel–Prozessor und professioneller NVIDIA–Grafik, sowie einem fortschrittlichen thermischen Design, das für einen kühlen, leisen Betrieb und Spitzenleistung sorgt. Das ExpertBook B6 Flip ist mit einem atemberaubenden 16–Zoll–Display mit 120 Hz und einem Seitenverhältnis von 16:10 ausgestattet, so dass wichtige Befehle immer in der Nähe sind. Damit ist das ExpertBook B6 Flip bereit für alle kreativen Aufgaben, von der Audio– und Videobearbeitung bis hin zur 3D–Modellierung.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Mobile Workstation – Flip–Design
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (12. Gen.) 12850HX / 2,1 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,8 GHz
Anz. der Kerne
16 Kerne
Cache
25 MB
Chipsatz
Intel WM690
Funktionen
Intel Smart Cache
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (2 x 8 GB)
Max. unterstützter RAM–Speicher
128 GB
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
0
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 – NVM Express (NVMe), Performance
Bildschirm
Typ
40,6 cm (16")
Touchscreen
Ja
Auflösung
2560 x 1600 (WQXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
120 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
500 cd/m²
Farbraum
100% DCI–P3
Besonderheiten
Blendfreie, NanoEdge–Bildschirm
Audio & Video
Multi–GPU–Konfiguration
1 einzelne GPU–Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
NVIDIA RTX A2000 / Intel UHD Graphics
Videospeicher
8 GB GDDR6 SDRAM
Kamera
Ja – HD
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR–Kamera, Windows Hello
Ton
Harman/Kardon–Stereolautsprecher, Feldmikrofon
Kompatibilität
Dolby Atmos
Audiofunktionen
Ausgang: Smart Amplification–Technologie; Eingang: KI Geräuschunterdrückung
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad, Pen
Numerische Tastatur
Ja
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Chiclet–Tastatur, 1.5 mm Tastenhub
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E)
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Dual–Strom (2x2)
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium–Ionen
Kapazität
90 Wh
AC–Adapter
Eingang
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Ausgang
240 Watt, 20 V, 12 A
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 frei)
Schnittstellendetails
2 x USB 3.1 Gen 2 ¦ 2 x Thunderbolt 4 (supports DisplayPort) (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ LAN (RJ–45) ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse
Software
Software inbegriffen
Microsoft Office 365 (30–Tage–Testversion), McAfee LiveSafe (30–Tage–Testversion)
Verschiedenes
Farbe
Star Black
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card–Lesegerät
Leistungsmerkmale
Festplatten–Passwort, MIL–STD–810H getestet, BIOS–Schutz, Computrace Ready von BIOS
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano–Sicherheits–Slot
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter, MPP 2.0 ASUS Pen
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
38,3 cm x 27,2 cm x 2,7 cm
Gewicht
2,7 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
EPEAT–kompatibel
EPEAT Silver, EPEAT Climate+
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Internationale Garantie – 3 Jahre ¦ Verlängerte Garantie – 1 Jahr
Services im Bundle
1 Jahr ASUS ZenCare

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 1.720,79*
€ 1.867,60*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 1.811,06*
€ 1.953,09*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.962,91*
€ 2.118,08*
€ 6,90*
ab € 1.988,80*
€ 2.147,78*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.298,07*
€ 2.465,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.953,09*
€ 2.324,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.940,50*
€ 2.309,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.885,00*
€ 2.243,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.846,60*
€ 2.197,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.811,06*
€ 2.155,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.