Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston 16 GB 4800MT/s DDR5 ECC CL40 DIMM 1Rx8 Hynix M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston 16 GB 4800MT/s DDR5 ECC CL40 DIMM 1Rx8 Hynix M
Kingston 16 GB 4800MT/s DDR5 ECC CL40 DIMM 1Rx8 Hynix M
Artikel-Nr.:
     7405B-999516506
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM48E40BS8KM-16HM
EAN/GTIN:
     0740617330823
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM

Kingston 16 GB 4800MT/s DDR5 ECC CL40 DIMM 1Rx8 Hynix M

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston - DDR5 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 16 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: On-die ECC Geschwindigkeit: 4800 MHz (PC5-38400) Latenzzeiten: CL40 (40-39-39) Leistungsmerkmale: Ungepuffert Spannung: 1.1 V Metallüberzug: Gold

Kingston 16 GB 4800MT/s DDR5 ECC CL40 DIMM 1Rx8 Hynix M

Produktbeschreibung:

Anwendungsbereiche: PC · Anzahl Speicher: 1 · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5–RAM · Betriebsspannung: 1.1 V · Datenintegritätsprüfung: Non–ECC · Latenzzeiten: CL40 · Modell (Details): KSM48E40BS8KM–16HM · Speicher–Bauform: 288pin DIMM · Speicher–Besonderheiten: Unbuffered (Ungepuffert) · Speicher–Spezifikation: PC5–38400 · Speicher–Technologie: DDR5 · Speicherkapazität je Modul: 16 GB · Takt–Frequenz: 4800 MHz

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
16 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.23
Geschwindigkeit
4800 MHz (PC5–38400)
Latenzzeiten
CL40 (40–39–39)
Datenintegritätsprüfung
On–die ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Spannung
1.1 V
Metallüberzug
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, halogenfrei, JEDEC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 16gb, ddr ram, ddr ram kingston, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
86
€ 4,45*
ab € 62,41*
€ 82,50*
2 Tage
15
€ 4,50*
ab € 64,91*
€ 85,49*
€ 3,50*
ab € 68,63*
€ 88,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 70,26*
€ 90,53*
Lager 7405
85
€ 1,00*
ab € 70,29*
€ 90,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.