Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear SWITCH MULTI-GIGABIT A 5 PORTE 2.5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netgear SWITCH MULTI-GIGABIT A 5 PORTE 2.5G
Netgear SWITCH MULTI-GIGABIT A 5 PORTE 2.5G
Artikel-Nr.:
     7405B-999518097
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     MS305-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449160123
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Hub
PoE Switch
SoHo-Switch

Netgear SWITCH MULTI-GIGABIT A 5 PORTE 2.5G

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: NETGEAR MS305 - Switch - Multi-Gigabit - 5 Anschlüsse - unmanaged Gerätetyp: Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: 2.5 Gigabit Ethernet Ports: 5 x 100/1000/2.5G Leistung: Bandbreite: 25 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 14,88 Mpps Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9720 Byte Leistungsmerkmale: Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, QoS, ohne Lüfter, 1-MB-Paketpuffer, Metallgehäuse, DSCP-Unterstützung, Stromspar-Modus, nichtblockierende Architektur, CoS, Auto Power Down Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz Stromversorgung: 12 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 15,8 cm x 10,1 cm x 2,9 cm Gewicht: 480 g Lokalisierung: Großbritannien, Europa

Netgear SWITCH MULTI–GIGABIT A 5 PORTE 2.5G

Produktbeschreibung:

Design Rack–Einbau Nein Stapelbar Nein Produktfarbe
Schwarz Gehäusematerial Metall LED–Anzeigen Ja
Wandmontage Ja Management–Funktionen Switch–Typ
Unmanaged Quality of Service (QoS) Support Ja
Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl der basisschaltenden
RJ–45 Ethernet Ports 5 Basic Switching RJ–45 Ethernet
Ports–Typ 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power
over Ethernet (PoE) Power over Ethernet (PoE)
Nein Netzwerk Netzstandard IEEE 802.1p,
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz,
IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Vollduplex Ja Halb–Duplex
Ja Auto MDI/MDI–X Ja Head–of–Line (HOL)–Blocking
Ja Ethernet LAN Datentransferraten 100,1000,2500
Mbit/s Kabellängenerfassung Ja Energie Energiequelle
Gleichstrom Netzteil enthalten Ja DC input Spannung
12 V Eingangsstrom 1 A Eingangsspannung 12 V Stromverbrauch
(Standardbetrieb) 4,6 W Stromverbrauch (max.)
9,24 W Datenübertragung Transferrate 3,72 Mpps
Wartezeit (1 Gbps) 2458 µs Jumbo Frames Unterstützung
Ja Jumbo–Frames 9720 Datenpaket–Pufferspeicher
1 MB Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0
– 40 °C Temperaturbereich bei Lagerung –20 – 70
°C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 0 – 90
% Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 0 – 95 % Höhe
bei Betrieb 0 – 3000 m Gewicht und Abmessungen
Breite 158 mm Tiefe 101 mm Höhe 29 mm Gewicht
480 g Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitszertifikate CCC,
Low Voltage Directive (LVD) Leistungen Ventilatorlos
Ja Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) 7405–1401743 h

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 5 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
Desktop, wandmontierbar
Untertyp
2.5 Gigabit Ethernet
Ports
5 x 100/1000/2.5G
Leistung
Bandbreite: 25 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 14,88 Mpps
Größe der MAC–Adresstabelle
16.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9720 Byte
Leistungsmerkmale
Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, Quality of Service (QoS), ohne Lüfter, 1–MB–Paketpuffer, Metallgehäuse, unterstützt DiffServ Code Point (DSCP), Stromspar–Modus, nichtblockierende Architektur, CoS, Auto Power Down
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz
Statusanzeiger
Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
12 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
9.24 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
4.6 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gummifüße, Wandmontagekit, Netzteil
MTBF
1,401,743 Stunden
Produktzertifizierungen
Plug and Play, CSA, VCCI, BSMI, CB, CCC, LVD, KC, RCM, FCC Part 15 Class B, ISED
Lokalisierung
Großbritannien, Europa
Maße und Gewicht
Breite
15,8 cm
Tiefe
10,1 cm
Höhe
2,9 cm
Gewicht
480 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre ¦ Technischer Support – 90 Tage
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90% RH (non–condensing)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
95% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: netgear poe switch 5 port, soho switch, soho-switch netgear, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 119,64*
€ 150,83*
1 Tag
14
pro Stück
€ 4,79*
ab € 120,93*
€ 152,50*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 123,83*
€ 155,15*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 125,91*
€ 158,00*
Lager 7405
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 139,21*
€ 172,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,47*
€ 205,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,96*
€ 189,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.