Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE High Power PoE Splitter 30W Switch over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE High Power PoE Splitter 30W Switch over Ethernet
ROLINE High Power PoE Splitter 30W Switch over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999518241
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.13.1175
EAN/GTIN:
     7630049623644
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
PoE Switch

ROLINE High Power PoE Splitter 30W Switch over Ethernet

Artikeldetails:

  • Netzwerkstandards: Power over Ethernet Portzahl: Sonstige Portzahl Typ: Switch Übertragungsrate: 1Gbps

ROLINE High Power PoE Splitter 30W Switch over Ethernet

Produktbeschreibung:

LAN–Übertragungsrate: 10 / 100 / 1000 MBit/s · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Tiefe: 73 mm

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Switch
Netzwerk
Netzwerkstandards
Power over Ethernet
Technische Daten
Übertragungsrate
1 Gbps

Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Splitter, roline poe switch, rj-45 splitter, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,20*
€ 145,96*
€ 3,50*
ab € 113,20*
€ 145,96*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,26*
€ 154,34*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 120,65*
€ 154,82*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,82*
€ 184,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,83*
€ 180,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.