Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UbiQuiti AP Träger UACC-Lite-AP-AM Webcam


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UbiQuiti AP Träger UACC-Lite-AP-AM Webcam
UbiQuiti AP Träger UACC-Lite-AP-AM Webcam
Artikel-Nr.:
     7405B-999519295
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UACC-LITE-AP-AM
EAN/GTIN:
     0810010078438
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

UbiQuiti AP Träger UACC-Lite-AP-AM Webcam

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Ubiquiti UACC-Lite-AP-AM - Halterung für Wireless Access Point Produkttyp: Halterung für Wireless Access Point Platzierung/Montage: Geeignet für Wandmontage Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,9 cm x 8,9 cm x 2,9 cm Gewicht: 45 g Produktmaterial: Kunststoff

UbiQuiti AP Träger UACC–Lite–AP–AM Webcam

Produktbeschreibung:

Wandhalterung fü,r ein U6 Lite, nanoHD oder
AC Lite.Kompatibel mit U6 Lite,
U6+, nanoHD, AC LiteErmö,glicht die Montage
eines Lite AP an der Wand statt an der DeckeEinfache
und einfache Installation , ,Technische
Spezifikationen ,
Mechanisch
Maß,e
149 x 89 x 29 mm (5,9 x 3,5 x 1,1 Zoll)
Gewicht
45 g (1,59 Unzen)
Gehä,usematerial
Plastik

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Halterung für Wireless Access Point
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Produktmaterial
Kunststoff
Breite
14,9 cm
Tiefe
8,9 cm
Höhe
2,9 cm
Gewicht
45 g

Weitere Suchbegriffe: access point, Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
102
€ 4,50*
ab € 16,25*
€ 22,20*
3 Tage
77
€ 10,00*
ab € 16,32*
€ 22,29*
5 Tage
23
€ 6,00*
ab € 16,74*
€ 22,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,53*
€ 23,85*
Lager 7405
101
€ 1,00*
ab € 22,89*
€ 31,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.