Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill D564 GB 6000-32 Trident Z5 NEO RGB K2 GSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
G.Skill D564 GB 6000-32 Trident Z5 NEO RGB K2 GSK
G.Skill D564 GB 6000-32 Trident Z5 NEO RGB K2 GSK
Artikel-Nr.:
     7405B-999519456
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F5-6000J3238G32GX2-TZ5NR
EAN/GTIN:
     4713294232786
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM

G.Skill D564 GB 6000-32 Trident Z5 NEO RGB K2 GSK

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: G.Skill Trident Z5 Neo RGB - DDR5 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - ungepuffert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 64 GB: 2 x 32 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 6000 MHz (PC5-48000) Latenzzeiten: CL32 (32-38-38-96) Leistungsmerkmale: Dualer Kanal, RGB-Farben der LED-Beleuchtung, AMD EXPO, ungepuffert Spannung: 1.4 V

G.Skill D564 GB 6000–32 Trident Z5 NEO RGB K2 GSK

Produktbeschreibung:

Merkmale Gepufferter Speichertyp Unregistered
(unbuffered) RAM–Speicher 64 GB Speicherlayout
(Module x Größe) 2 x 32 GB Interner Speichertyp
DDR5 Speichertaktfrequenz 6000 MHz Komponente
für PC Memory Formfaktor 288–pin DIMM ECC Nein
CAS Latenz 32 Speicherkanäle Dual–channel Speicherspannung
1,4 V Intel® Extreme Memory Profile (XMP) Ja Intel
Extreme Memory Profile (XMP) Version 3.0 Erweiterte
AMD–Profile für Übertaktung (EXPO) Ja SPD profil
Ja Kühlung Kühlkörper Hintergrundbeleuchtung Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung Mehrfarbig

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
64 GB: 2 x 32 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher–Kit
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
6000 MHz (PC5–48000)
Latenzzeiten
CL32 (32–38–38–96)
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Dualer Kanal, RGB–Farben der LED–Beleuchtung, AMD EXPO, ungepuffert
Spannung
1.4 V
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 4,50*
ab € 178,13*
€ 191,76*
53 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 177,72*
€ 191,91*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 187,91*
€ 201,93*
Frei Haus
ab € 189,77*
€ 203,71*
Lager 7405
20
€ 1,00*
ab € 193,98*
€ 208,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,07*
€ 247,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,70*
€ 245,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,71*
€ 241,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,13*
€ 239,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,98*
€ 230,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.