Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC Intracom Manhattan Speichergehäuse M.2 NVMe Card / SATA 10Gb/s Thunderbolt 3 USB 3.2 Gen 2 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IC Intracom Manhattan Speichergehäuse M.2 NVMe Card / SATA 10Gb/s Thunderbolt 3 USB 3.2 Gen 2 Schwarz
IC Intracom Manhattan Speichergehäuse M.2 NVMe Card / SATA 10Gb/s Thunderbolt 3 USB 3.2 Gen 2 Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999519579
Hersteller:
     IC Intracom
Herst.-Nr.:
     130639
EAN/GTIN:
     0766623130639
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse

IC Intracom Manhattan Speichergehäuse M.2 NVMe Card / SATA 10Gb/s Thunderbolt 3 USB 3.2 Gen 2 Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Manhattan M.2 NVMe and SATA SSD Enclosure, USB-C & USB-A Male Connection, Up to 10 Gbps (USB 3.2 Gen2 aka USB 3.1), For 2230/2242/2260/2280 SSDs with M Key or B+M Key, SuperSpeed+ USB, Aluminum, Black, Three Year Warranty, Box - Speichergehäuse - M.2 NVMe Card / SATA 10Gb/s - Thunderbolt 3, USB 3.2 (Gen 2) Gerätetyp: Speichergehäuse - extern Bustyp: Thunderbolt 3, USB 3.2 (Gen 2) Farbe: Schwarz Erweiterungseinschübe: 1 x intern - M.2 2242/2260/2280 Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor: M.2 Schnittstelle: M.2 NVMe Card / SATA 10Gb/s Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s Unterstützte Geräte: Solid State-Laufwerk Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte: 1 Verpackung: Retail Produktmaterial: Aluminium Stromversorgung: USB-Bus Systemanforderungen: Apple MacOS, Linux, Android, Microsoft Windows 7 oder höher Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 3,1 cm x 14 cm x 0,9 cm Gewicht: 45 g

IC Intracom Manhattan Speichergehäuse M.2 NVMe Card / SATA 10Gb/s Thunderbolt 3 USB 3.2 Gen 2 Schwarz

Produktbeschreibung:

Mit diesem kompakten Solid–State–Drive (SSD)–Gehäuse von Manhattan können Sie einen PC, ein Notebook, ein Tablet, ein Smartphone, ein Chromebook oder ein MacBook um einen hochgradig portablen USB–basierten Datenspeicher erweitern.
Mit dem M.2–Format, früher bekannt als NGFF (Next Generation Form Factor), können Sie das volle Potenzial Ihres USB 3.2 Gen 2–Computers ausschöpfen. Schließen Sie es an einen USB–C– oder Thunderbolt 3–Anschluss an, um Filme, Musik und mehr von Ihrem NVMe–Laufwerk mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s zu übertragen. Von einer SATA–Schnittstelle können Sie immer noch mit 6 Gbit/s übertragen.
Für die Unterstützung mehrerer Plattformen verfügt dieses Gehäuse über integrierte USB–C– und USB–A–Stecker. In Kombination mit der Abwärtskompatibilität zu den Standards USB 2.0 und USB 1.1 ist dieses Gehäuse mit praktisch jedem Computer kompatibel, egal ob er mit USB–A–, USB–C– oder Thunderbolt 3–Anschlüssen ausgestattet ist.
Der schlanke Formfaktor dieses Gehäuses ist auf Mobilität ausgelegt und passt perfekt in eine Außentasche Ihrer Laptoptasche. Mit einem Gewicht von weniger als 45 g und einer Dicke von nur 9 mm lässt es sich leicht mitnehmen, damit Sie überall schnellen Zugriff auf Ihre Dateien haben. Das leichte Aluminiumgehäuse leitet die Wärme ab und sorgt für eine optimale Betriebstemperatur, selbst bei Spitzenleistungen. Die robuste Konstruktion schützt Ihr Laufwerk vor Beschädigungen, wenn Sie unterwegs sind.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Speichergehäuse – extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk–Formfaktor
M.2
Host–Bus
Thunderbolt 3, USB 3.2 (Gen 2)
Produktmaterial
Aluminium
Farbe
Schwarz
Massenspeicher–Controller
Schnittstelle
M.2 NVMe Card / SATA 10Gb/s
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Unterstützte Geräte
Solid State–Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 x intern – M.2 2242/2260/2280
Schnittstellen
1 x M.2 Card – M.2 B+M Key (innerhalb)
Verbindungen
1 x USB 3.2 (Gen 2) – 24 pin USB–C ¦ 1 x USB 3.2 (Gen 2) – 9–poliger USB Typ A
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schraubenzieher, Schrauben
Leistungsmerkmale
TRIM–Support
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE, REACH, UKCA
Verpackung
Retail
Stromversorgung
Stromversorgung
USB–Bus
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Android, Microsoft Windows 7 oder höher
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
3,1 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
0,9 cm
Gewicht
45 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
65 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 90% (nicht kondensierend)

Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,79*
€ 40,28*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 29,68*
€ 42,17*
Lager 7405
499
pro Stück
€ 1,00*
ab € 35,77*
€ 47,96*
3 Tage
5
pro Stück
€ 10,00*
ab € 36,58*
€ 49,22*
13 Tage
19
pro Stück
€ 6,29*
ab € 40,95*
€ 55,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
130530
ab € 38,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.