Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo NB_KYB CS22 NM TOP,BK-BL,CHY,GER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo NB_KYB CS22 NM TOP,BK-BL,CHY,GER
Lenovo NB_KYB CS22 NM TOP,BK-BL,CHY,GER
Artikel-Nr.:
     7405B-999520195
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5N21D93623
EAN/GTIN:
     5715063003510
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur

Lenovo NB_KYB CS22 NM TOP,BK-BL,CHY,GER

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Chicony - Ersatztastatur Notebook - Deutsch - Schwarz Eingabegerät Gerätetyp: Ersatztastatur Notebook Hintergrundbeleuchtet: Ja Lokalisierung und Layout: Deutsch Numerische Tastatur: Ja Farbe: Schwarz Entwickelt für: ThinkPad L15 Gen 3 21C3, 21C4, 21C7, 21C8; P16s Gen 1 21BT, 21BU; T16 Gen 1 21BV, 21BW, 21CH, 21CJ

Lenovo NB_KYB CS22 NM TOP,BK–BL,CHY,GER

Produktbeschreibung:

T16 Gen 1 (21CH, 21CJ, 21BV, 21BW), P16s Gen 1 (21CK,
21CL, 21BT, 21BU)

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Ersatztastatur Notebook
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Eingabegerät
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Besonderheiten
Nummernblock
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 21C3, 21C4, 21C7, 21C8 ¦ Lenovo ThinkPad P16s Gen 1 21BT, 21BU ¦ Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 21BV, 21BW, 21CH, 21CJ

Weitere Suchbegriffe: Keyboard, Tastatur, tastaturen beleuchtet, notebook tastatur, Eingabegeräte, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 70,35*
€ 90,31*
2 Tage
8
€ 7,50*
ab € 70,36*
€ 90,32*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 80,97*
€ 103,47*
€ 6,90*
ab € 82,01*
€ 104,80*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.