Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock ATX Mainboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASRock ATX Mainboard
ASRock ATX Mainboard
Artikel-Nr.:
     7405B-999520391
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBKD0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483940859
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

ASRock ATX Mainboard

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASRock Z790 Steel Legend WiFi - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - Z790 Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: Intel Z790 Prozessorsockel: 1 x LGA1700-Sockel Kompatible Prozessoren: (unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron) Max. RAM-Größe: 128 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 8 x SATA-600 (RAID), 4 x Hyper M.2, 1 x Blazing M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 1 x USB 3.2 Gen 2 + 8 x USB 3.2 Gen 1 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 8 x USB 3.2 Gen 1 + 3 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: Bluetooth, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax

ASRock ATX Mainboard

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorsockel
LGA 1700 Kompatible Prozessoren Intel® Core™ i5,
Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9 Maximale Anzahl
an SMP–Prozessoren 1 Speicher Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5–SDRAM Anzahl der Speichersteckplätze 4 Arbeitsspeicher
Typ DIMM Speicherkanäle Dual–channel Ohne ECC
Ja RAM–Speicher maximal 128 GB Unbuffered Speicher
Ja Merkmale Komponente für PC Motherboardformfaktor
ATX Motherboard Chipsatz Familie Intel Motherboard
Chipsatz Intel Z790 Audio–Chip Realtek ALC897
Audio Kanäle 7,1 Kanäle Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10 x64,
Windows 11 x64 Interne E/A–Anschlüsse Anzahl USB
2.0 Schnittstellen 2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschlüsse 2 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1 SATA III Anschlüsse 8 Front Panel Audiostecker
Ja ATX Stromstecker (24–pol.) Ja CPU Ventilatorstecker
Ja TPM–Verbinder Ja Thunderbolt–Stiftleisten 1
RGB–LED–Stiftleiste Ja E/A–Anschlüsse auf der
Rückseite USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der
Anschlüsse vom Typ A 8 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen
2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 1 USB 3.2 Gen
2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 1 Anzahl
HDMI–Anschlüsse 1 Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1 DisplayPorts–Version 1.4 Kopfhörerausgänge 1
Mikrofon–Eingang Ja S/PDIF–Ausgang Ja Speicher–Controller
Unterstützte Speicherlaufwerke HDD & SSD Unterstützte
Speicherlaufwerk–Schnittstellen M.2,
SATA III RAID–Unterstützung Ja RAID Level 0, 1,
5, 10 Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja Ethernet Schnittstellen Typ 2.5 Gigabit Ethernet
LAN–Controller Dragon RTL8125BG WLAN Ja Top WLAN–Standard
Wi–Fi 6E (802.11ax) WLAN–Standards 802.11a,
802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac),
Wi–Fi 6E (802.11ax) Bluetooth Ja BIOS BIOS–Typ
UEFI AMI BIOS–Speichergröße 256 Mbit Erweiterungssteckplätze
PCI–Express x16 (Gen 3.x)–Anschlüsse 1 PCI Express
x16–Steckplätze (Gen 4.x) 1 PCI Express x16–Steckplätze
(Gen 5.x) 1 Anzahl der M.2 (M)–Steckplätze 1 Gewicht
und Abmessungen Breite 305 mm Tiefe 244 mm

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Chipsatz
Intel Z790
Prozessorsockel
LGA1700–Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
(unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Unterstützter RAM
Max. Größe
128 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
4800 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4000 MHz, 4800 MHz, 6800 MHz (O.C.), 3600 MHz, 4400 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC897
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Dragon RTL8125BG
Netzwerkschnittstellen
Bluetooth, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 (Steckplatz konvertiert zu x8–Modus, wenn SSD im 5. M.2–Steckplatz installiert ist) ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (x4–Modus) ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 (2x–Modus) ¦ 1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz) ¦ 2 x (2260/2280 M.2 Key M Slot) ¦ 2 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 8 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 5.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 4 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 5
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 8 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x Antenne ¦ 1 x Audio Line–Out (Back–Surround) – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out (Front–Surround) – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out (Mitte/Subwoofer) ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
Interne Schnittstellen
1 x USB–C 3.2 Gen 2x2 – Stiftleiste ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 3 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste ¦ 1 x Thunderbolt – Stiftleiste ¦ 1 x SPI – Stiftleiste ¦ 1 x Lautsprecher – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, 2 8–polige ATX12V–Anschlüsse
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS
Hardwarefeatures
ASRock Instant Flash, 15µ Gold Contact, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, 6 Layer PCB, ASRock EZ Mode, Nichicon 12K Black Caps, 2oz Copper PCB, Water Pump Header, vormontiertes E/A–Schild, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASRock POST Status Checker (PSC), 16+1+1 Phase Power Design, verstärkte PCIe–Slots, Surface Mount Technology (SMT), Intel Hybrid Technology, ASRock Auto Driver Installer, 60A Smart Power Stage, verstärkter DIMM–Slot, Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Intel Thermal Velocity Boost (TVB)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
4 x M.2 Schrauben, ASRock Grafikkartenhalter., ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz Antenne
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
ASRock A–Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software
Kennzeichnung
FCC, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3, CEC Tier II
Breite
30,5 cm
Tiefe
24,4 cm

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, intel mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 196,05*
€ 208,54*
€ 6,78*
ab € 201,06*
€ 212,97*
€ 3,50*
ab € 203,69*
€ 215,41*
€ 3,50*
ab € 204,74*
€ 216,20*
Lager 7405
16
€ 1,00*
ab € 213,46*
€ 225,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,32*
€ 268,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,76*
€ 267,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,97*
€ 265,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,84*
€ 263,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,46*
€ 254,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.