Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Essential Dockingstation USB-C HDMI 2 x DP 10Mb LAN 120 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Essential Dockingstation USB-C HDMI 2 x DP 10Mb LAN 120 Watt
HP Essential Dockingstation USB-C HDMI 2 x DP 10Mb LAN 120 Watt
Artikel-Nr.:
     7405B-999521458
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     72C71AA#ABB
EAN/GTIN:
     0197029013002
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

HP Essential Dockingstation USB-C HDMI 2 x DP 10Mb LAN 120 Watt

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP - Essential - Dockingstation - USB-C - HDMI, 2 x DP
  • Produkttyp: Dockingstation
  • Docking-Schnittstelle: USB-C
  • Videoschnittstellen: HDMI, 2 x DP
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12,2 cm x 12,2 cm x 4,5 cm
  • Gewicht: 680 g
  • Farbe: Schwarz
  • Lokalisierung: Englisch / Europa
  • Stromversorgung: Netzteil 120 Watt 5 / 9 / 10 / 12 / 15 / 20 V
  • Entwickelt für: Apple MacBook Air (Anfang 2020, Ende 2020); Dell Latitude 7420; Google Pixelbook Go

HP Essential Dockingstation USB–C HDMI 2 x DP 10Mb LAN 120 Watt

Produktbeschreibung:

Nahtlose Produktivität Mit nur einem einzigen
USB–C®–Kabel gehen Sie noch einen Schritt weiter.
Diese unverzichtbare Dockingstation liefert nahtlos
Strom und unterstützt 4 USB–AAnschlüsse für all
Ihr Zubehör und bis zu 3 High–Res–Bildschirme
und stellt eine stabile Ethernet–Verbindung bereit
? und das alles bei einer Leistung von 65 W für Ihr Notebook.
Einfache Installation. Einmalige Verwaltbarkeit.
Einfach die Dockingstation anschließen und loslegen.
Es ist ganz einfach, mit wichtigen Verwaltungsfunktionen
auf dem Laufenden zu bleiben,
einschließlich verbundener Firmware–Updates, PXE Boot,
LAN/WLAN–Umschaltung und mehr. Mehr Anschlüsse,
weniger Beschränkungen Diese unverzichtbare Dockingstation
ist so konzipiert,
dass sie mit dem funktioniert, womit Sie arbeiten.
Sie ist mit den meisten USB–C®– oder Thunderbolt?–fähigen
PCs kompatibel,
und ihre verschiedenen Anschlüsse ebnen Ihnen ...

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Dockingstation
Breite
12,2 cm
Tiefe
12,2 cm
Höhe
4,5 cm
Gewicht
680 g
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Englisch / Europa
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Display / Video – DisplayPort ¦ 1 x Display / Video – HDMI ¦ 4 x SuperSpeed USB 3.0 ¦ 1 x Audio ¦ 1 x Netzwerk ¦ 1 x USB–C mit Stromversorgung (65 W)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Stromkabel ¦ 1 x Netzteil
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Firmware upgrade–fähig, Unterstützung von Preboot Execution Evironment (PXE)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
5 / 9 / 10 / 12 / 15 / 20 V
Gestellte Leistung
120 Watt
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Google Chrome OS, Windows 10, Windows 11, Linux ThinPro 8.0
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple MacBook Air (Anfang 2020, Ende 2020) ¦ Dell Latitude 7420 ¦ Google Pixelbook Go ¦ Bis zu 65 W über USB Type–C (sowohl HP als auch Nicht–HP Hostgeräte)

Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, hp docking station, docking station, PC & Notebook
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 8,90*
ab € 119,61*
€ 151,24*
Lager 7405
19
€ 1,00*
ab € 123,17*
€ 155,51*
4 Tage
800
€ 7,50*
ab € 125,95*
€ 157,84*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,51*
€ 185,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,80*
€ 180,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,57*
€ 163,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.