ASRock Z790 PG-ITX/TB4 Intel LGA 1700 DDR5 MINI-ITX 2XD5 6800 1XPCIE 5.0 USB3.2 Mainboard
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: ASRock Z790 PG-ITX/TB4 - Motherboard - Mini-ITX - LGA1700-Sockel - Z790 Produkttyp: Motherboard - Mini-ITX Chipsatz: Intel Z790 Prozessorsockel: 1 x LGA1700-Sockel Kompatible Prozessoren: (unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron) Max. RAM-Größe: 64 GB Unterstütztes RAM: 2 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 3 x SATA-600 (RAID), 3 x Hyper M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 2 x USB4 + 6 x USB 3.2 Gen 2 + (1 x USB-C Gen 2x2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: High Definition Audio (7.1-Channel) LAN: Bluetooth, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ax
ASRock Z790 PG–ITX/TB4 Intel LGA 1700 DDR5 MINI–ITX 2XD5 6800 1XPCIE 5.0 USB3.2 Mainboard
Produktbeschreibung:
Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorsockel
LGA 1700 Kompatible Prozessoren Intel® Core™ i5,
Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9 Maximale Anzahl
an SMP–Prozessoren 1 Speicher Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5–SDRAM Anzahl der Speichersteckplätze 2 Arbeitsspeicher
Typ DIMM Speicherkanäle Dual–channel Ohne ECC
Ja RAM–Speicher maximal 64 GB Unbuffered Speicher
Ja Merkmale Komponente für PC Motherboardformfaktor
mini ITX Motherboard Chipsatz Familie Intel Motherboard
Chipsatz Intel Z790 Audio–Chip Realtek ALC4082
Audio Kanäle 7,1 Kanäle Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10 x64,
Windows 11 x64 Interne E/A–Anschlüsse Anzahl USB
2.0 Schnittstellen 1 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschlüsse 1 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1 SATA III Anschlüsse 3 Front Panel Audiostecker
Ja ATX Stromstecker (24–pol.) Ja CPU Ventilatorstecker
Ja RGB–LED–Stiftleiste Ja E/A–Anschlüsse auf der
Rückseite USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der
Anschlüsse vom Typ A 6 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 1 Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 Anzahl DisplayPort
Anschlüsse 1 DisplayPorts–Version 1.4 Kopfhörerausgänge
1 Mikrofon–Eingang Ja S/PDIF–Ausgang Ja Menge
der Thunderbolt–Anschlüsse 2 Speicher–Controller
Unterstützte Speicherlaufwerke HDD & SSD Unterstützte
Speicherlaufwerk–Schnittstellen M.2,
SATA III RAID–Unterstützung Ja RAID Level 0, 1,
5 Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja Ethernet
Schnittstellen Typ 2.5 Gigabit Ethernet LAN–Controller
Killer E3100X WLAN Ja Top WLAN–Standard Wi–Fi
6 (802.11ax) WLAN–Standards 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac),
Wi–Fi 6 (802.11ax) Bluetooth Ja BIOS BIOS–Typ
UEFI AMI BIOS–Speichergröße 256 Mbit Erweiterungssteckplätze
PCI Express x16–Steckplätze (Gen 5.x) 1 Gewicht
und Abmessungen Breite 170 mm Tiefe 170 mm
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard – Mini–ITX
Prozessorsockel
LGA1700–Sockel
Kompatible Prozessoren
(unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Unterstützter RAM
Bustakt
5800 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5600 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0
Audio
Typ
High Definition Audio (7.1–Channel)
Audio Codec
Realtek ALC4082
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Killer E3100G / AX1675
Netzwerkschnittstellen
Bluetooth, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ax
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 2 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 ¦ 1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz) ¦ 3 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 3 x 7pin SATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 5 ¦ SATA–600 / PCIe 4.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 5
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 2 x Thunderbolt 4/USB4 ¦ 6 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 2 x Antenne ¦ 1 x SPDIF–Ausgang ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker
Interne Schnittstellen
2 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2x2 – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
Hardwarefeatures
ASRock Instant Flash, 15µ Gold Contact, Easy RAID Installer, Transparente CMOS–Taste, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, Killer DoubleShot Pro, ASRock EZ Mode, 10 Layer PCB, Nichicon 12K Black Caps, ASRock Steel Slots, Hi–Density Power Connectors, Water Pump Header, vormontiertes E/A–Schild, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASRock POST Status Checker (PSC), DIY Friendly Design, Surface Mount Technology (SMT), 105A Smart Power Stage, Intel Hybrid Technology, ASRock Auto Driver Installer, 10+1+1 Phase Power Design, Enlarged Heatsink Armor, verstärkter DIMM–Slot
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 x M.2 Schrauben, ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz Antenne, 2 x thermal pads for M.2 SSD
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
ASRock Phantom Gaming Tuning, ASRock Killer LAN, Killer Control Center
Kennzeichnung
EuP Ready, ErP Ready, RoHS 2011/65/EU, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3, RED 2014/53/EU, UKCA, FCC Part 15 Subpart B