Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve2 Buds USB-A UC Headset Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jabra Evolve2 Buds USB-A UC Headset Kabellos
Jabra Evolve2 Buds USB-A UC Headset Kabellos
Artikel-Nr.:
     7405B-999521999
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     20797-989–989
EAN/GTIN:
     5706991026597
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick

Jabra Evolve2 Buds USB-A UC Headset Kabellos

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra Evolve2 Buds UC - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon Produkttyp: True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - Adapter USB-A via Bluetooth Kompatibilität: iPhone, Android Telefon Empfohlene Verwendung: Tragbare Elektronik, Computer Farbe: Schwarz Kopfhörer-Formfaktor: Im Ohr Drahtlose Technologie: Bluetooth Bluetooth-Version: Bluetooth 5.2 Soundmodus: Stereo Soundeffekte: HD Voice Audiospezifikationen: Frequenzbereich 20 - 20000 Hz - Empfindlichkeit 98 dB Impedanz: 16 Ohm Active Noise Canceling: Ja Geräuschdämmung: Ja Mikrofon-Geräuschunterdrückung: Ja Mit Mikrofonen: 6 Bedienungselement: Stummtaste, Ein/Aus, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen, Sprachsteuerung Intelligenter Assistent: Alexa Software-Zertifizierung: Zoom Certified, optimiert für Google Meet

Jabra Evolve2 Buds USB–A UC Headset Kabellos

Produktbeschreibung:

Leistungen Produkttyp Kopfhörer Tragestil im Ohr
Empfohlene Nutzung Anrufe/Musik Headset–Typ Binaural
Produktfarbe Schwarz Operationsschlüssel Multi–key
Lautstärkeregler Berührung Typ Steuereinheit On–ear
control unit Steuerung Berührung Kabellänge 0,3
m Schutzfunktion Dust resistant,
Waterproof Internationale Schutzart (IP–Code)
IP57 LED–Anzeigen Ja Over the Air Updates (OTA)
Ja Gehörschutztechnologien Jabra PeakStop,
Jabra Safetone G616 Musikwiedergabe Ja Anzahl
der gespeicherten gekoppelten Geräte 8 Anzahl
simultan anschließbarer Geräte (max) 2 HD–Stimme
Ja Auto–connect Ja Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth Ja Bluetooth–Profile HFP Bluetooth–Version
5.2 Frequenzgang (Musikmodus) 20 – 20000 Hz Frequenzgang
(Sprechbetrieb) 80 – 8000 Hz Kabellose Reichweite
20 m Mikrofon Mikrofon–Typ Eingebaut Mikrofon–Frequenz
80 – 8000 Hz Mikrofonenanzahl 6 MEMS–Mikrofon
(Mikro–Elektro–Mechanisches System) Ja Mikrofon–Geräuschunterdrückung
Ja Akku/Batterie Batteriebetrieben Ja Akku–/Batterietyp
Integrierte Batterie Akku–/Batterietechnologie
Lithium–Ion (Li–Ion) Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
(mit Ladehülle/ANC eingeschaltet) 33 h Kontinuierliche
Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet) 8 h Kontinuierliche
Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet) 10 h Akku
Ja Batterieladeanzeige Ja Akkuladezeit 2 h Schnellladung
Ja Schnellladungszeit 5 min Sprechzeit (ANC aus)
5 h Bereitschaftszeit 7008 h Kabelloses Aufladen
Ja Lieferumfang Ladegehäuse Ja Ladetypgehäuse
Verkabelt & Kabellos Ladegehäuse–Steckertyp USB
Typ–C Schnellstartübersicht Ja Receiver enthalten
Ja Kabelloser Receiver–Anschluss USB Typ–A Garantiekarte
Ja Sicherheitsdatenblatt Ja Zubehör im Set enthalten
3 Größen Silikon–Ohrstöpsel Material Ohrstöpsel
Silikon Anzahl 1 Sonstige Funktionen Bluetooth
Low Energy (BLE) Ja Sprachführung Ja Sprachen
der Sprachführung English,
French, German, Japanese, Korean Unterstützte
Anwendungen Jabra Sound+,
Jabra Direct, Jabra Xpress Automatische Abschaltung
Ja Equalizer Ja Batteriestandsanzeige Ja Sprachsteuerung
Ja Digitale Signalverarbeitung (DSP) Ja Anruf–Management
Ja Kopfhörer Position Kopfhörerlautsprecher Im
Ohr Intraural Ohrhörer Typ Ohrhörer Treibereinheit
6 mm Geräuschunterdrückung Ja Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv Gewicht und Abmessungen Breite 19 mm Tiefe
18 mm Höhe 16 mm Gewicht 5,4 g Ladegehäuse Abmessungen
(BxTxH) 75 x 28 x 38 mm Ladegehäuse Gewicht 52
g Betriebsbedingungen Betriebstemperatur –5 –
45 °C Temperaturbereich bei Lagerung –20 – 45
°C Technische Details Einfaches Koppeln Ja Verpackungsdaten
Verpackungsbreite 115 mm Verpackungstiefe 208
mm Verpackungshöhe 41 mm Lieferanteneigenschaften
Material Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),
Metal, Polycarbonate (PC), Rubber

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
True Wireless–Kopfhörer – Bluetooth – kabellos – Adapter USB–A via Bluetooth
Kompatibilität
iPhone, Android Telefon
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 1,9 cm x 1,8 cm x 1,6 cm / 5.4 g ¦ Ladekoffer: 7,5 cm x 2,8 cm x 3,8 cm / 52 g
Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Silikongummi, PC/ABS, vergoldetes Metall, µm–Emailliert
Material Ohrpolster
Silikon
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Merkmale
Kabelloses Auto–Pairing, Schnellladefunktion, Stereo–/Mono–Modus, aktiver In–Ear–Druckausgleich, einfaches Koppeln
Schutz
Windschutz, IP57
Max. Betriebsabstand
20 m
Audioausgang
Kopfhörer–Formfaktor
Im Ohr
Anschlusstechnik
Kabellos
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC
Bluetooth–Version
Bluetooth 5.2
Bluetooth–Profile
Handsfree–Profil (HFP), Headset–Profil (HSP), Erweitertes Audio–Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Soundmodus
Stereo
Soundeffekte
HD Voice
Geräuschdämmung
Ja
Active Noise Canceling
Ja
Aktive Geräuschunterdrückungs–Technologie
Adjustable noise cancellation
Frequenzgang
20 – 20000 Hz
Empfindlichkeit
98 dB
Impedanz
16 Ohm
Membran
6 mm
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Besonderheiten
Sprachführung, PeakStop–Technologie, Jabra Direct, Jabra Xpress, HearThrough, Jabra MultiSensor Voice, Personalisierte Sound–Technologie, digitale Signalverarbeitung, Apple MFI
Audio–Ausgabedetails
Kommunikation – 80 – 8000 ¦ Multimedia – 20 – 20000
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Mit Mikrofonen
6
Frequenzgang
80 – 8000 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Besonderheiten
Batteriestandsanzeige
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Ein/Aus, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen, Sprachsteuerung
Tracking
Sensoren
Gehörknochen–Sensor, Voice Pickup Unit (VPU), In–Ohr–Erkennungssensor
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Intelligenter Assistent
Alexa
Verschiedenes
Enthaltene Software
Jabra Sound+
Zubehör im Lieferumfang
Ladegehäuse, 3 Paar EarGels, induktives Ladepad, Jabra Link 380a USB–Adapter, USB–A auf USB–C Adapter
Kabeldetails
USB–C auf USB–A Kabel – ablösbar – 30 cm
Software–Zertifizierung
Zoom Certified, optimiert für Google Meet
Kennzeichnung
Plug and Play, G616
Stromversorgung
Automatisches Ein/Aus
Ja
Batterie
Wiederaufladbar – Lithium–Ionen – – drahtloses Laden
Wireless–Ladestandards
Qi
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung) (mit Ladecase): bis zu 33 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe: bis zu 10 Stunden ¦ Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung): bis zu 8 Stunden
Standby–Zeit
292 Tage
Ladezeit
2 Stunde(n)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
11,5 cm
Transporttiefe
4 cm
Transporthöhe
13,7 cm

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 215,42*
€ 249,49*
€ 4,70*
ab € 215,41*
€ 249,51*
4 Tage
7
€ 6,00*
ab € 219,37*
€ 254,51*
Frei Haus
ab € 221,28*
€ 255,60*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 236,65*
€ 272,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,29*
€ 324,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,91*
€ 322,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,84*
€ 309,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,75*
€ 303,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,65*
€ 281,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.