Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VivoBook Pro 15 OLED 39,6cm 15,6 Ryzen 7 16 GB 1 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS VivoBook Pro 15 OLED 39,6cm 15,6 Ryzen 7 16 GB 1 TB
ASUS VivoBook Pro 15 OLED 39,6cm 15,6 Ryzen 7 16 GB 1 TB
Artikel-Nr.:
     7405B-999522394
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NB0US2-M005A0
EAN/GTIN:
     4711081629818
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Laptop
Laptops

ASUS VivoBook Pro 15 OLED 39,6cm 15,6 Ryzen 7 16 GB 1 TB

Artikeldetails:

  • CPU-Typ: Mobile CPU Typ: Notebook Bildschirmdiagonale (cm): ab 41 cm Hauptspeicher: 16 GB Festplatte: 1.000 GB Bilddiagonale (Zoll): Sonstige Bilddiagonale (Zoll) CPU: Sonstige CPU

ASUS VivoBook Pro 15 OLED 39,6cm 15,6 Ryzen 7 16 GB 1 TB

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Notebook
Festplatte
Festplatte
1000 GB
Speicher
Hauptspeicher
16 GB
Prozessor
CPU–Typ
Mobile CPU
Anzeige
Bildschirmdiagonale (cm)
39,6 cm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 692,93*
€ 721,95*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 693,67*
€ 721,96*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,96*
€ 859,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,22*
€ 855,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,55*
€ 851,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,03*
€ 843,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,67*
€ 825,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.