Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power Gehäuse Gaming 713W ON Bright_Sail_X retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LC-Power Gehäuse Gaming 713W ON Bright_Sail_X retail
LC-Power Gehäuse Gaming 713W ON Bright_Sail_X retail
Artikel-Nr.:
     7405B-999522650
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-713W-ON
EAN/GTIN:
     4260070129940
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower

LC-Power Gehäuse Gaming 713W ON Bright_Sail_X retail

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LC Power Gaming 713W Bright_Sail_X - mid tower - ATX Produkttyp: Systemschrank Formfaktor: Mid tower Seitenplatte mit Fenster: Ja, gehärtetes Glas Farbe: Weiß E/A-Anschlüsse: 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x USB-C 3.2 ¦ 1 x Kopfhörer ¦ 1 x Mikrofon Unterstützte Motherboards: ATX, microATX, Mini-ITX Systemgehäuse-Merkmale: Austauschbarer Staubfilter, herausnehmbarer HDD-Käfig, Seitenteil aus gehärtetem Glas, Mainboard-Schacht für Kabelmanagement Stromversorgungsgerät: Keine Spannungsversorgung (ATX) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 22 cm x 43 cm x 48,1 cm Gewicht: 5,97 kg

LC–Power Gehäuse Gaming 713W ON Bright_Sail_X retail

Produktbeschreibung:

Gehäuse–Bauform (Computer): Midi–Tower · Gewicht: 5,97 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 481 mm · Produktabmessung, Tiefe: 430 mm · Schächte extern 6,4 cm (2,5"): 9 · Schächte extern 8,9 cm (3,5"): 3

Technische Details:

Allgemein
Formfaktor
Mid tower
Seitenplatte mit Fenster
Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster
Gehärtetes Glas
Max. Mainboard–Größe
ATX
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini–ITX
Anzahl interner Einbauschächte
6
Produktmaterial
Kunststoff, Metall, Temperglas
Farbe
Weiß
Kühlsystem
Vorderseite: Lüfterhalterung / Unterstützung für 2 140–mm–Lüfter oder 3 120–mm–Lüfter ¦ Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 2 ¦ Rückseite: 120 mm Lüfterhalterung x 1
Max. Höhe des CPU–Kühlers
165 mm
Maximale Länge Videokarte
320 mm
Maximallänge der Stromversorgung
180 mm
Systemgehäuse–Merkmale
Austauschbarer Staubfilter, herausnehmbarer HDD–Käfig, Seitenteil aus gehärtetem Glas, Mainboard–Schacht für Kabelmanagement
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern – 3.5" (8,9 cm) ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern – 2.5" (6,4 cm)
Erweiterungssteckplätze
7
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x USB–C 3.2 ¦ 1 x Kopfhörer ¦ 1 x Mikrofon
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX
Abmessungen und Gewicht
Breite
22 cm
Tiefe
43 cm
Höhe
48,1 cm
Gewicht
5,97 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
30,6 cm
Transporttiefe
53,2 cm
Transporthöhe
51 cm
Transportgewicht
7,25 kg

Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, midi tower weiß, medium tower, Zubehör, Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 48,32*
€ 57,01*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 48,29*
€ 57,03*
€ 4,50*
ab € 48,53*
€ 57,18*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 57,71*
€ 67,63*
€ 3,50*
ab € 61,23*
€ 71,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.