LC-Power Externes Gehäuse M.2 Lüfter
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: LC Power LC-M2-C-NVME-2 - Speichergehäuse - M.2 NVMe Card - USB 3.2 (Gen 2x1) Gerätetyp: Speichergehäuse - extern Bustyp: USB 3.2 (Gen 2x1) Farbe: Schwarz Erweiterungseinschübe: 1 x intern - M.2 2230/2242/2260/2280 Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor: M.2 Schnittstelle: M.2 NVMe Card Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s Unterstützte Geräte: Solid State-Laufwerk Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte: 1 Verpackung: Retail Produktmaterial: Kunststoff, Aluminiumlegierung Stromversorgung: USB-Bus Systemanforderungen: Apple MacOS X 10.x oder höher, Microsoft Windows 7 oder höher, Linux 2.6.2 oder höher Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 1,3 cm x 3,8 cm x 11,4 cm Gewicht: 62 g
LC–Power Externes Gehäuse M.2 Lüfter
Produktbeschreibung:
Design Produkttyp SSD–Gehäuse Produktfarbe Schwarz
Material Aluminium,
Plastic Zertifizierung CE Speichermedium Größe
des Speicherlaufwerks M,2 Zoll Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen
M.2 Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1 NVMe Ja Anschlüsse und Schnittstellen USB Anschluss
Ja USB–Version 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB–Stecker
USB Typ–C USB–Anschluss Geschlecht Weiblich Anzahl
der USB–Anschlüsse 1 Lieferumfang Verpackungsart
Box Mitgelieferte Kabel USB Typ–C auf USB Typ–C
Betriebsanleitung Ja Leistungen Datenübertragungsrate
10 Gbit/s Chipsatz JMS583 Plug & Play Ja Gewicht
und Abmessungen Breite 114 mm Tiefe 38 mm Höhe
13 mm Gewicht 62 g Verpackungsbreite 140 mm Verpackungstiefe
92 mm Verpackungshöhe 44 mm Paketgewicht 109 g
Systemanforderung Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows 10,
Windows 11, Windows 7, Windows 8 Unterstützte
Linux–Betriebssysteme Ja Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah,
Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac
OS X 10.11 El Capitan,
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra,
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina,
Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar,
Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac
OS X 10.5 Leopard,
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion,
Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks,
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Speichergehäuse – extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk–Formfaktor
M.2
Host–Bus
USB 3.2 (Gen 2x1)
Produktmaterial
Kunststoff, Aluminiumlegierung
Massenspeicher–Controller
Schnittstelle
M.2 NVMe Card
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Unterstützte Geräte
Solid State–Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 x intern – M.2 2230/2242/2260/2280
Schnittstellen
1 x M.2 Card – M.2 M+B/M Key (innerhalb)
Verbindungen
1 x USB 3.2 (Gen 2x1) – 24 pin USB–C
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB–C auf USB–C
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.x oder höher, Microsoft Windows 7 oder höher, Linux 2.6.2 oder höher
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen & Gewicht (Transport)