Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999528422 Herst.-Nr.: FB424BKYW EAN/GTIN: 0810073610071 |
| |
|
| | |
| Fitbit INSPIRE 3 MORNING GLOW MANGE/ORAN Activity Tracker Schwarz Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Fitbit Inspire 3 - schwarz - Aktivitätsmesser mit Band - Orange - Schwarz, Morning Gloww Produkttyp: Aktivitätsmesser Verfolgungsdaten: Strecke, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Hauttemperatur, Sauerstoffsättigung des Blutes, Schlafstadien, Stressniveau, Menstruationszyklus, Atemfrequenz, Schlafqualitätsindex, Trainingsintensität Konnektivität: Bluetooth Anzeige: - always-on display Band: Orange - Band - Silikon Eingang: Touch-Screen Passend für Handgelenke mit Umfang: Bis zu 221 mm Benachrichtigungen: SMS, eingehende Anrufe, Anwendungen, hohe und niedrige Herzfrequenz, Herzrhythmus Merkmale: Telefonsuchfunktion, Intelligenter Alarm, VO2 max, Überwachung der Herzfrequenzvariabilität (HRV), HR-Zonen, automatische Übungserkennung, Inaktivitätsalarm, GPS über Mobiltelefon, Aktivzonenminuten, angeleitete Atemübung, Sleep Score, Sleep Profile, Stress Management Score, Daily Readiness Score Unterstütztes Hostgeräte-OS: iOS, Android Batterie: Wiederaufladbar Lithium-Polymer Akkubetriebszeit: Bis zu 10 Tag(e) Farbe: Schwarz, Morning Gloww Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 18.6 mm x 11.75 mm x 39.32 mm
Fitbit INSPIRE 3 MORNING GLOW MANGE/ORAN Activity Tracker Schwarz Produktbeschreibung: Fitbit Inspire 3. Gerätetyp Activity Tracker Armband, Formfaktor Rechteck, Produktfarbe Schwarz. Herzfrequenzsensortyp Optisch, Speicherkapazität 7 Tag(e), Speicherplatz für Tagessummen 30 Tag(e). Ladezeit 2 h. Breite 18,6 mm, Tiefe 39,3 mm, Dicke 1,18 cm Anschlüsse und Schnittstellen Bluetooth Ja Bluetooth Low Energy (BLE) Ja WLAN Nein Design Gerätetyp Activity Tracker Armband Formfaktor Rechteck Produktfarbe Schwarz Armbandfarbe Orange Bandmaterial Silikon Bandgröße Verpackung: Retail Technische Details: Allgemein Produkttyp Aktivitätsmesser Unterstütztes Hostgeräte–OS iOS 14 oder höher, Android 10 oder höher Benachrichtigungen SMS, eingehende Anrufe, Anwendungen, hohe und niedrige Herzfrequenz, Herzrhythmus Verfolgungsdaten Strecke, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Hauttemperatur, Sauerstoffsättigung des Blutes, Schlafstadien, Stressniveau, Menstruationszyklus, Atemfrequenz, Schlafqualitätsindex, Trainingsintensität Bekleidungsstil Handgelenk Feedback Art Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle Farbe Schwarz, Morning Gloww Sensoren Umgebungslichtsensor, SpO2–Sensor, 3–Achsen Beschleunigungsmesser, optischer Herzfrequenzsensor, Vibrationsmotor Funktionen Telefonsuchfunktion, Intelligenter Alarm, VO2 max, Überwachung der Herzfrequenzvariabilität (HRV), HR–Zonen, automatische Übungserkennung, Inaktivitätsalarm, GPS über Mobiltelefon, Aktivzonenminuten, angeleitete Atemübung, Sleep Score, Sleep Profile, Stress Management Score, Daily Readiness Score Anzeige Always–On–Display (AOD) Yes Konnektivität Drahtlose Schnittstelle Bluetooth Eingabegerät Batterie Technologie Lithium–Polymer Wiederaufladbare Batterie Ja Laufzeit (bis zu) 10 Tag(e) Laufzeitdetails Typischer Gebrauch – bis zu 10 Tage Elegantes Uhrenetui Band Passend für Handgelenke mit Umfang Bis zu 221 mm Abmessungen und Gewicht Verschiedenes Mitgeliefertes Zubehör Ladekabel, Armband (137 – 193 mm), Armband (193 – 221 mm) Umgebungsbedingungen Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit 50 m Min Betriebstemperatur 0 °C Max. Betriebstemperatur 40 °C Maximale Betriebshöhe 8534 m |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 64,42* | € 81,55* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 64,43* | € 81,56* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,62* | € 86,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 69,11* | € 87,12* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 97,77* | € 120,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|