Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7405B-999539482 Herst.-Nr.: MX-P71A-8DN040 EAN/GTIN: 4047438041041 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mobotix p71 Indoor Complete Camera 4K DN040 Day/Night Netzwerkkamera Artikeldetails: - Typ: Netzwerkkamera kompatible Speicherkarten: Micro SD Weitere Features (Wasserdicht, ...): Innenbereich Kamerazubehör: Weitwinkel-Vorsatzlinse Pixelzahl Sensor nativ: 8MP Videoauflösung: UHD (3840x2160) Schnittstellen: USB Typ C
Mobotix p71 Indoor Complete Camera 4K DN040 Day/Night Netzwerkkamera Produktbeschreibung: App–fähig: Nein · Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Blendenwerte: F1.8 · Blickwinkel horizontal max.: 120 ° · Blickwinkel vertikal: 60 ° · Einsatzort: Innenbereich · Gewicht: 1,18 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Kamera–Typ: Dome–Kamera · Produktabmessung, Breite: 196 mm · Produktabmessung, Höhe: 148 mm · Produktabmessung, Tiefe: 196 mm · Signal–Standard: IP · Videoüberwachung–Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte,mit IR–LEDs,mit Lautsprecher,mit Mikrofon · Weitere technische Daten: Einsatztemperaturbereich: –10 bis +50 °C MTBF 80.000 Std. · Übertragungsart (Details): LAN Technische Details: Allgemeines kompatible Speicherkarten Micro SD Kamerazubehör Weitwinkel–Vorsatzlinse Weitere Features (Wasserdicht, ...) Innenbereich Schnittstellen/Konnektivität Video Videoauflösung UHD (3840x2160) Sensoreigenschaften Pixelzahl Sensor nativ 8 MP |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 659,42* | € 757,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 677,01* | € 775,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 696,11* | € 797,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 746,88* | € 845,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7405 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 747,58* | € 847,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|