Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Edge E300 VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion dreiweg Anruffunktion SIP SDP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Poly Edge E300 VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion dreiweg Anruffunktion SIP SDP
Poly Edge E300 VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion dreiweg Anruffunktion SIP SDP
Artikel-Nr.:
     7405B-999541005
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-87815-025
EAN/GTIN:
     0017229178939
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon

Poly Edge E300 VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion dreiweg Anruffunktion SIP SDP

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Poly Edge E300 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - dreiweg Anruffunktion Produkttyp: VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion VoIP-Protokolle: SIP, SDP Voice Codecs: G.722, G.729ab, iLBC, G.722.1, Opus, G.711a-law, G.711µ-law Freisprecheinrichtung: Ja Anrufservices: Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen Anzeige: LCD-Anzeige - Farbe - Ja Anz. Netzwerkanschlüsse: 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Kompatible Software: Poly Computer Audio-Steckverbinder Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert

Poly Edge E300 VoIP–Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion dreiweg Anruffunktion SIP SDP

Produktbeschreibung:

Es ist Zeit für ein Tischtelefon, das hybrides Arbeiten einfach macht. Die Poly Edge E300–Serie mit acht Leitungstasten bietet mehr Verbindungsmöglichkeiten und eine unglaubliche Audioqualität in einem eleganten Paket. Diese Telefone wurden für Hot–Desking oder das Home–Office entwickelt und ermöglichen eine einfache Kopplung mit Mobiltelefonen. Außerdem vereinen sie die berühmte Geräuschunterdrückungstechnologie von Poly und ein modernes Design für ein perfektes Benutzererlebnis. Die Poly Edge E300 Serie ist vollgepackt mit Funktionen, von denen Sie nicht einmal wussten, dass Sie sie brauchen, wie Text–to–Speech und antimikrobieller Schutz. Unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens ist dies das Telefon, das Ihr Büro mit Stil aufwertet und Ihr Unternehmen in die Zukunft bringt.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
VoIP–Telefon
Transportgewicht
960 g
Schutz
Antimikrobiell
Telefonmerkmale
Wireless–Schnittstelle vorbereitet
NFC
Anrufservices
Voice Mail, Caller–ID, Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Position des Wählers
Telefon
Konferenzfähig
Dreiweg
Freisprecheinrichtung
Ja
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige für den Leitungsstatus, busy lamp field (BLF), Anzeige verpasster Anruf
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, Wahlwiederholung, Do Not Disturb (DND)
IP–Telefonie
VoIP
Ja
VoIP–Protokolle
SIP, SDP
Voice Codecs
G.722, G.729ab, iLBC, G.722.1, Opus, G.711a–law, G.711µ–law
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Diffserv pro Gerät (QoS), Layer 3 TOS
IP–Adressenzuweisung
DHCP
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS, EAPoL, SSL
Power Over Ethernet (PoE)–Unterstützung
Ja
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol – Media Endpoint Discovery (LLDP–MED), RTCP, RTP, SNTP, DNS SRV, FTP, FTPS, IETF SIP, VLAN–CDP
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base–T/100Base–TX/1000Base–T
Kompatible Software
Poly Computer Audio–Steckverbinder
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), Poly Acoustic Clarity–Technologie, Poly NoiseBlockAI, Poly HD Voice–Technologie, Audio–Paketübertragung mit geringer Verzögerung, Poly Acoustic Fence Technology
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Class 3 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Poly LENS Cloud Management, Keep Alive SIP–Schild
Telefonspeicher
Anzahl der One–Touch–Wahltasten
8
Anzeige
Typ
LCD–Anzeige – Farbe
Anzeigestelle
Telefon
Diagonalabmessung
8,9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Anzeigensprachen
Multilingual
Verschiedenes
Verbindungen
USB Type–C / 24 pin USB–C ¦ Headsetstecker / RJ–9
Hörgerät–kompatibel
Ja
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel ¦ Telefonhörerschnur
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Stromversorgung
Stromverbrauch
13 W (PoE), 2,5 W (Netzteil)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
22,3 cm
Transporttiefe
27,8 cm
Transporthöhe
8,8 cm
Transportgewicht
960 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr

Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, hp voip, ip phone, Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 89,33*
€ 98,37*
€ 3,50*
ab € 89,34*
€ 98,38*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 89,35*
€ 98,39*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.