Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro 8100+ Watch schwarz Bundle Smartphone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doro 8100+ Watch schwarz Bundle Smartphone
Doro 8100+ Watch schwarz Bundle Smartphone
Artikel-Nr.:
     7405B-999542282
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380512
EAN/GTIN:
     7322460083823
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon

Doro 8100+ Watch schwarz Bundle Smartphone

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DORO 8100 - Grau - 4G Smartphone - 32 GB - GSM - mit Doro Watch Black Produkttyp: 4G Smartphone Anzeige: 1560 x 720 Pixel - 15,5 cm (6.1") Prozessor: Unisoc SC9863 Arbeitsspeicher: RAM 2 GB / 32 GB Unterstützte Speicherkarte: microSDXC Steckplatz - bis zu 128 GB Betriebssystem: Android 11 (Go edition) Hauptkamera: 13 Megapixel Fokus: automatisch Zweite Kamera: 2 Megapixel Dritte Kamera: 2 Megapixel - Macro-Kamera Vordere Kamera: 5 Megapixel - Fixfokus Service Provider: Nicht angegeben SIM-Karte: Eine SIM - Nano-SIM Drahtlose Schnittstelle: NFC, Wi-Fi, Bluetooth Steckverbinder: 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C Gesprächszeit: Bis zu 1380 Minuten Standby-Zeit: Bis zu 450 Stunden Kombiniert mit: Doro Watch Black Schutz: Spritzwassergeschützt, staubresistent Farbe: Grau Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 72.99 mm x 9.2 mm x 156 mm Gewicht: 167 g Spezifische Absorptionsrate (SAR): 0.39 W/kg (head)
    1.12 W/kg (body)
    2.84 W/kg (Gliedmaßen)

Doro 8100+ Watch schwarz Bundle Smartphone

Produktbeschreibung:

Für maximale Lebensfreude ohne Kompromisse – einfach für "digital Mutige". Entdecken Sie die Smartphone–Generation für innovative, seniorenfreundliche Telekommunikationslösungen. Das Android–Smartphone besticht durch seine patentierte, seniorenfreundliche Benutzeroberfläche EVA und eine besonders einfache Menüführung. Der kontrastreiche 6,1 Zoll HD+ Bildschirm, die 13 Megapixel–Triple–Kamera und die erweiterten Sicherheitsfunktionen machen das Smartphone zu einem modernen Begleiter – sowohl zu Hause als auch unterwegs. Es bereitet Vergnügen im Alltag und überzeugt durch seine Funktion, die sowohl Senioren als auch ihren Angehörigen ein sicheres Gefühl vermitteln. Das Doro 8100 ist der zuverlässige "Wegbegleiter" für alle Lebenssituationen.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Smartphone
Formfaktor
Touch
Schutz
Spritzwassergeschützt, staubresistent
Breite
72.99 mm
Tiefe
9.2 mm
Höhe
156 mm
Gewicht
167 g
Gehäusefarbe
Grau
SAR–Wert
1,12 W/kg (Körper), 0,39 W/kg (Kopf), 2,84 W/kg (Gliedmaße)
Kombiniert mit
Doro Watch Black
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil–Breitband–Generation
4G
Service Provider
Nicht angegeben
Betriebssystem
Android 11 (Go edition)
Intelligenter Assistent
Google Assistant
Steuerung
GPS, A–GPS, BeiDou
SIM–Kartentyp
Nano–SIM
Anzahl SIM–Karten
Eine SIM
Eingabegerät
Multi–Touch
Kommunikation
Datenübertragung
GPRS, HSDPA, HSUPA, FDD–LTE, TDD–LTE
2G–Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS–Band
Band 1, Band 2, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 850, 900
4G LTE–Band
Band 1, Band 2, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2 LE
Telefonmerkmale
Sensoren
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Hall–Sensor, Lichtsensor
Zusätzliche Funktionen
SOS–Taste, Software–Updates FOTA (Firmware Over The Air), HD Voice, ICE–Funktion (In Case of Emergency), Response by Doro
Medien–Player
Unterstützte Digital–Audio–Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, M4R
Supported Digital Video Standards
MKV, RMVB, FLV, AVI, MOV, 3GP, MP4
Prozessor
Typ
Unisoc
Prozessornummer
SC9863
Arbeitsspeicher
RAM
2 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Unterstützte Flash Memory–Karten
microSDHC, microSD, microSDXC – bis zu 128 GB
Vordere Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Hauptkamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Fokuseinstellung
Automatisch
Digitaler Zoom
4x
Kameramodi
Hochformat–Modus
Lichtquelle
LED–Blitz
Merkmale
QR–Code Scanner, Vergrößerungsglas
Zweite Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Spezialeffekte
Bokeh Effekt
Dritte Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Funktionen
Macro–Kamera
Anzeige
Diagonalabmessung
15,5 cm (6.1")
Bildschirmauflösung
1560 x 720 Pixel
Displayformat
HD+
Verbindungen
Anschlusstyp
Headsetstecker – Mini–Phone 3,5 mm ¦ USB Type–C – 24 pin USB–C
Batterie
Technologie
Lithium–Polymer
Kapazität
3000 mAh
Sprechzeit
1380 Minuten
Standby–Zeit
450 Stunden
Laufzeitdetails
Sprechen: bis zu 1380 min ¦ Bereitschaft: bis zu 450 Std.
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP54, HEARING AID M4/T3
Zubehör im Lieferumfang
Ladeständer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C

Weitere Suchbegriffe: mobile phone, Smartphone, Smartphones, doro handy, smartphone, Wearables, Kommunikation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 227,23*
€ 234,32*
€ 3,50*
ab € 263,98*
€ 271,42*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 263,92*
€ 271,43*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,43*
€ 323,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,07*
€ 322,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,21*
€ 319,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,17*
€ 317,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,92*
€ 314,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.