Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson ECOTANK ET-2830 DIN A4 3in1 4 Farben WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson ECOTANK ET-2830 DIN A4 3in1 4 Farben WiFi
Epson ECOTANK ET-2830 DIN A4 3in1 4 Farben WiFi
Artikel-Nr.:
     7405B-999545369
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CK59402
EAN/GTIN:
     8715946706771
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Epson ECOTANK ET-2830 DIN A4 3in1 4 Farben WiFi

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson EcoTank ET-2830 - Multifunktionsdrucker - Farbe Gerätetyp: Multifunktionsdrucker Drucktechnologie: Tintenstrahl (Farbe) Tintenstrahl-Technologie: Epson Micro Piezo - 4 Farben Nachfüllbarer Behälter: Ja Tinten-Nachfüllsystem: Ink Tank System (ITS) Max. Druckgeschwindigkeit: Bis zu 15 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 8 Seiten/Min. (Farbe) Max. Druckauflösung: Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) Max. Druckauflösung Klasse: Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) Scannen: 1200 x 2400 dpi Vorlagenart: Blätter Mediengröße: 90 x 130 mm (Min.) - A4 (210 x 297 mm) (Max) Medientyp: Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzend Standardmedienkapazität: 100 Blatt Ausgabeablagekapazität: 30 Blatt Verbindungsverfügbarkeit: Ja Schnittstelle: USB, Wi-Fi AirPrint-fähig: Ja Stromversorgung: AC 120/230 V (50/60Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 37,5 cm x 34,7 cm x 17,9 cm Gewicht: 4,1 kg Farbe: Schwarz

Epson ECOTANK ET–2830 DIN A4 3in1 4 Farben WiFi

Produktbeschreibung:

Sparen Sie bis zu 90 % Druckkosten mit den patronenfreien
EcoTank–Druckern von Epson.
Dank der im Lieferumfang enthaltenen Tintenflaschen
können die integrierten großvolumigen Tintentanks
leicht nachgefüllt werden.
Da keine Patronen ersetzt werden müssen und der
Drucker flexible Konnektivitätsfunktionen bietet,
ist er perfekt für alle geeignet, die hochwertige
Ausdrucke zu unglaublich niedrigen Kosten pro
Seite benötigen.
Features: * DIN A4–Multifunktionsdrucker: Drucken,
Kopieren, Scannen * Extrem kostengünstiges Drucken:
Bis zu 90 % Druckkosten sparen * Unkompliziertes
Tintentanksystem: Problemloses Nachfüllen dank
Schlüssel–Schloss–Prinzip und Tintentanks an der
Vorderseite * Epson Smart Panel–App: Einrichten,
Steuern, Drucken, Scannen und mehr ? alles direkt
über Ihr Smart–Gerät Produktbeschreibung: Epson
EcoTank ET–2830 – Multifunktionsdrucker – Farbe
Gerätetyp: Multifunktionsdrucker Drucktechnologie:
Tintenstrahl (Farbe) Tintenstrahl–Technologie:
Epson Micro Piezo – 4 Farben Nachfüllbarer Behälter:
Ja Tinten–Nachfüllsystem: Ink Tank System (ITS) Max.
Druckgeschwindigkeit: Bis zu 15 Seiten/Min. (einfarbig)/bis
zu 8 Seiten/Min.
(Farbe) Max. Druckauflösung: Bis zu 4800 x 1200
dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) Max.
Druckauflösung Klasse: Bis zu 4800 x 1200 dpi
(einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) Scannen:
1200 x 2400 dpi Vorlagenart: Blätter Mediengröße:
90 x 130 mm (Min.) – A4 (210 x 297 mm) (Max) Medientyp:
Briefumschläge,
Normalpapier, Fotopapier, glänzend Standardmedienkapazität:
100 Blatt Ausgabeablagekapazität: 30 Blatt Verbindungsverfügbarkeit:
Ja Schnittstelle: USB,
Wi–Fi AirPrint–fähig: Ja Stromversorgung: AC 120/230
V (50/60Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe):
37,5 cm x 34,7 cm x 17,9 cm Gewicht: 4,1 kg Farbe:
Schwarz Data provided by CNET Channel Die technischen
Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen
Information zur Verfügung gestellt.
Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl – Farbe
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Schnittstelle
USB, Wi–Fi
AirPrint–fähig
Ja
Farbe
Schwarz
Drucken
Tintenstrahl–Technologie
Epson Micro Piezo
Düsenkonfiguration
400 Düsen (Schwarz), 128 Düsen (pro Farbe)
Nachfüllbarer Behälter
Ja
Tinten–Nachfüllsystem
Ink Tank System (ITS)
Max. Druckauflösung
Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 15 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 8 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration
4 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe
4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen
3,3 pl
Bildverbesserungstechnologie
Variable Sized Droplet Technology
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
9 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
15 Sek.
Scannen
Scanelement
CIS
Optische Auflösung
1200 x 2400 dpi
Dokumenten– und Medienhandling
Unterstützte Originalgrößen
A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart
Blätter
Min. Mediengröße
90 x 130 mm
Max. Mediengröße
A4
Min. Mediengewicht
64 g/m²
Max. Mediengewicht
300 g/m²
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzend
Unterstützte Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 148 mm, 90 x 130 mm, B6 (125 x 176 mm)
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm)
Formate für randlose Fotos
100 x 150 mm
Standardmedienkapazität
100 Blatt
Ausgabeablagekapazität
30 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten– und Medienhandling
Zufuhrfach – 100 Blatt Größe: 90 x 130 mm – A4 (210 x 297 mm) ¦ Ausgabefach – 30 Blatt Größe: 90 x 130 mm – A4 (210 x 297 mm)
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. – SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 8 Seiten/Min. – Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. – s/w ¦ Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. – Farbe ¦ Scannen: 11 Sek. (A4) – s/w ¦ Scannen: 28 Sek. (A4) – Farbe
Verbindungen
Schnittstellen
1 x USB
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA–PSK, WPA2–PSK, TKIP, AES, Wi–Fi Direct, WPA3–SAE
Betriebssystemunterstützung
MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2003 R2, MS Windows Server 2003 SP2 oder höher, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2008 (32/64–Bit), MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), MS Windows XP 32–Bit–Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64–Bit), Windows 8.1 (32/64–Bit), Windows 10 (32/64–bits), Apple Mac OS X 10.9.5 oder höher, MS Windows Server 2016, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2 oder später, Windows 11 oder neuer, Apple Mac OS X 11 oder höher
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
12 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
5.4 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
0.8 Watt
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
2 x Tintenflasche (Schwarz) – bis zu 6600 Seiten ¦ 1 x Tintenflasche (Magenta) – bis zu 5900 Seiten ¦ 1 x Tintenflasche (Gelb) – bis zu 5900 Seiten ¦ 1 x Tintenflasche (Cyan) – bis zu 5900 Seiten
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr / 50000 Seiten
Abmessungen und Gewicht
Breite
37,5 cm
Tiefe
34,7 cm
Höhe
17,9 cm
Gewicht
4,1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
40,5 cm
Transporttiefe
43 cm
Transporthöhe
25 cm
Transportgewicht
5,6 kg
Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel
41 dBA (in Betrieb)

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,03*
€ 202,58*
€ 6,78*
ab € 181,35*
€ 211,76*
Lager 7405
13
€ 1,00*
ab € 186,79*
€ 214,33*
€ 3,50*
ab € 190,64*
€ 218,83*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 202,11*
€ 230,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,33*
€ 255,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,08*
€ 250,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,28*
€ 245,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,91*
€ 240,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,79*
€ 222,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.