Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Kabelschlauch Gewebeschlauch mit Klettverschluss 1m x 25mm Durchmesser Schutzschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Kabelschlauch Gewebeschlauch mit Klettverschluss 1m x 25mm Durchmesser Schutzschlauch
InLine Kabelschlauch Gewebeschlauch mit Klettverschluss 1m x 25mm Durchmesser Schutzschlauch
Artikel-Nr.:
     7405B-999547856
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59993A
EAN/GTIN:
     4043718309320
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch

InLine Kabelschlauch Gewebeschlauch mit Klettverschluss 1m x 25mm Durchmesser Schutzschlauch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Kabelschlauch - Gewebeschlauch mit Klettverschluss, 25 mm Durchmesser Produkttyp: Kabelschlauch - Gewebeschlauch mit Klettverschluss, 25 mm Durchmesser Packungsinhalt: Haken/Ösen-Befestigung Farbe: Schwarz Produktmaterial: Gewebe Länge: 1 m

InLine Kabelschlauch Gewebeschlauch mit Klettverschluss 1m x 25mm Durchmesser Schutzschlauch

Produktbeschreibung:

  • Gewebeschlauch mit Klettverschluss
  • Zum Bündeln von Kabeln bis zu einem Gesamtdurchmesser von ca. 25mm
  • Länge: 1m

  • Durchmesser: 25 mm
  • Höhe Verpackung: 0,070 m
  • Breite: 85 mm
  • Verpackungsart: InLine® Poly Bag ohne Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,090 m
  • Breite Verpackung: 0,085 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–045000 kg
  • Artikel Höhe: 2,7405–500000 cm
  • Artikel Breite: 2,7405–500000 cm
  • Artikel Länge: 100,7405–000000 cm
  • Verpackungsvolumen: 0,0006
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Gewicht: 0,048 kg
  • Zolltarifnummer: 7405–3926909790
  • Material: Nylon
  • Typ: Geflechtschlauch
  • Farbe: Schwarz
  • Hersteller–Nr.: 59993A
  • EAN Code: 7405–4043717405–8309320

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Kabelschlauch – fabric hose with hook and loop fastener, 25mm diameter
Produktmaterial
Gewebe
Packungsinhalt
Haken/Ösen–Befestigung
Länge
1 m
Durchmesser
2,5 cm
Farbe
Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabelschlauch, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 4,86*
Lager 7405
1729
€ 1,00*
ab € 12,53*
€ 18,00*
€ 3,50*
ab € 14,90*
€ 21,18*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.