Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MicroConnect Serial Cable DB9-DB25 1.8M F/M black Kabel Digital/Daten 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MicroConnect Serial Cable DB9-DB25 1.8M F/M black Kabel Digital/Daten 1,8 m
MicroConnect Serial Cable DB9-DB25 1.8M F/M black Kabel Digital/Daten 1,8 m
Artikel-Nr.:
     7405B-999548444
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     IBM029B-1,8
EAN/GTIN:
     5704174787792
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 9 Pol Bu...
druckerkabel seriell d-sub 9 pol bu...
druckerkabel seriell d-sub 9 pol bu...

MicroConnect Serial Cable DB9-DB25 1.8M F/M black Kabel Digital/Daten 1,8 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: MicroConnect - Kabel seriell - DB-25 zu DB-9 - 1.8 m Typ: Kabel seriell Länge: 1.8 m Anschluss: D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich Stecker (zweites Ende): D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich Farbe: Schwarz

MicroConnect Serial Cable DB9–DB25 1.8M F/M black Kabel Digital/Daten 1,8 m

Technische Details:

Allgemein
Typ
Kabel seriell
Länge
1.8 m
Farbe
Schwarz
Gewicht
90 g
Konnektivität
Anschluss
D–Sub (DB–25), 25–polig – männlich
Stecker (zweites Ende)
D–Sub (DB–9), 9–polig – weiblich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
100 g
Service und Support
25 Jahre Garantie

Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,59*
€ 5,49*
3 Tage
128
€ 10,00*
ab € 3,59*
€ 5,49*
Lager 7405
127
€ 1,00*
ab € 22,16*
€ 30,60*
€ 3,50*
ab € 22,23*
€ 30,71*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.