Kensington Simply Portable Lite 15.6" Laptop Backpk
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Kensington - Notebook-Rucksack Produkttyp: Notebook-Rucksack Produktmaterial: Meshgewebe Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 31,5 cm x 45 cm x 12,5 cm Gewicht: 390 g Notebook-Kompatibilität: 40,6 cm (16") Funktionen: Atmungsaktives Netzgewebe leicht, kompakt Tragegurt: Tragegriff oben, gepolsterte Schulterriemen
Kensington Simply Portable Lite 15.6" Laptop Backpk
Produktbeschreibung:
Der Simply Portable Lite Rucksack ist ein moderner,
leichter und bequemer Rucksack und der ideale
tägliche Begleiter für Berufstätige und Studenten.
Laptops bis zu einer Größe von 16 Zoll finden
darin problemlos Platz.
Das kompakte Design umfasst ein gepolstertes Fach
für den Laptop,
ein Reißverschlussfach auf der Vorderseite für
einfachen Zugriff und eine Seitentasche für einen
Regenschirm oder eine Wasserflasche.
Gepolsterte Schultergurte stützen Ihren Nacken
und Ihre Schultern,
während die gepolsterte Rückseite mit atmungsaktivem
Mesh–Gewebe mehr Komfort für Ihren Rücken bietet.
Inklusive 2 Jahren Garantie. Kompakter und leichter
Rucksack für das tägliche Pendeln zur Arbeit.
Das komfortable Design entlastet Rücken und Schultern.
Bietet reichlich Stauraum für Arbeitsutensilien und mehr.
2 Jahre GarantieSchlicht und modernProfessionell
und stylisch – dieser Rucksack bietet alles,
was ein Berufspendler täglich braucht, in einem
kompakten und leichten Rucksack.KomfortausführungGepolsterte
Schultergurte stützen Ihren Nacken und Ihre Schultern,
während die gepolsterte Rückseite mit atmungsaktivem
Mesh–Gewebe mehr Komfort für Ihren Rücken bietet.Ausreichend
StauraumVerfügt über ein gepolstertes Innenfach
für Laptops bis zu 16",
Platz für Akten und Zubehör, ein Reißverschlussfach
auf der Vorderseite für schnellen Zugriff auf
das Wichtigste sowie ein Seitenfach für einen
Regenschirm oder eine Wasserflasche.2 Jahre GarantieDank
der Garantie von zwei Jahren können Sie sicher sein,
dass Kensington Sie in jedem Fall schützt.
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Notebook–Rucksack
Produktmaterial
Meshgewebe
Notebook–Kompatibilität
40,6 cm (16")
Zusätzliche Fächer
Schirme, Flasche, Datei, Seitentasche, innenliegendes Staufach, Zubehörfach, Reißverschluss–Fronttasche
Funktionen
Atmungsaktives Netzgewebe
Tragegurt
Tragegriff oben, gepolsterte Schulterriemen
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Leicht, kompakt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: – 2 Jahre