Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA SSD 500 GB LEGEND 800 M.2 PCI4 2280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ADATA SSD 500 GB LEGEND 800 M.2 PCI4 2280
ADATA SSD 500 GB LEGEND 800 M.2 PCI4 2280
Artikel-Nr.:
     7405B-999549014
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ALEG-800-500GCS
EAN/GTIN:
     4711085940216
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

ADATA SSD 500 GB LEGEND 800 M.2 PCI4 2280

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ADATA Legend 800 - SSD - 500 GB - PCIe 4.0 x4 Typ: Solid State Drive - intern Kapazität: 500 GB Integrierter Kühlkörper: Ja Verschlüsselungsalgorithmus: 256-Bit-AES Formfaktor: M.2 2280 Schnittstelle: PCIe 4.0 x4 Merkmale: 3D NAND Technology, Low-Density Parity Check, SLC-Cache, Advanced LDPC ECC Technology, Unterstützung von HMB (Host Memory Buffer), NVMe 1.4 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 22 mm x 80 mm x 2.65 mm Gewicht: 7.3 g

ADATA SSD 500 GB LEGEND 800 M.2 PCI4 2280

Produktbeschreibung:

grau/gold, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, M.2 2280
7405–1880262

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive – intern
Kapazität
500 GB
Verschlüsselungsalgorithmus
256–Bit–AES
Integrierter Kühlkörper
Ja
Formfaktor
M.2 2280
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4
Merkmale
3D NAND Technology, Low–Density Parity Check, SLC–Cache, Advanced LDPC ECC Technology, Unterstützung von HMB (Host Memory Buffer), NVMe 1.4
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.65 mm
Gewicht
7.3 g
Leistung
SSD–Leistung
1200 TB
Interner Datendurchsatz
3500 MBps (lesen)/ 2800 MBps (Schreiben)
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 – M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
SSD Toolbox
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, Morocco, UKCA
Verpackungsdetails
Box
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms

Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 500gb, internes ssd, m.2 2280 nvme ssd, Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,26*
€ 43,94*
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 35,36*
€ 47,89*
Lager 7405
29
€ 1,00*
ab € 44,01*
€ 59,27*
€ 3,50*
ab € 49,85*
€ 66,41*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.