Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7405B-999549239 Herst.-Nr.: 434176 EAN/GTIN: 7050779101388 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Overland-Tandberg OT LTO-8 DATA CARTRIDGE 5PK LTO/Ultrium Daten-Cartridge Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Overland-Tandberg - LTO Ultrium 8 x 5 - 12 TB - Speichermedium Typ: Speichermedium - LTO Ultrium Bandkassette: Ultrium 8 Anzahl mitgelieferter Medien: 5 Kapazität ohne Komprimierung: 12 TB Kapazität mit Datenkomprimierung: 30 TB Kassettenetikettierung: Mit Strichcodeetikett Verpackung: Aufbewahrungskoffer Entwickelt für: Overland-Tandberg LTO-8 HH
Overland–Tandberg OT LTO–8 DATA CARTRIDGE 5PK LTO/Ultrium Daten–Cartridge Produktbeschreibung: Overland–Tandberg LTO–Bandmedien gewährleisten die Verfügbarkeit und Sicherheit Ihrer Daten. Mit weltweit über 25.000 PB (25 Exabyte) auf LTO–Medien gespeicherten Daten bieten LTO–Medien im Vergleich zu alternativen Archivmedien die absolut niedrigsten Kosten pro Gigabyte und die höchste Zuverlässigkeit für die langfristige Datenspeicherung. LTO Ultrium–Bandmedienkassetten und Reinigungskassetten der Marke Overland–Tandberg werden für die Verwendung mit allen Overland–Tandberg LTO–Bandlaufwerken, Band–Autoloadern und Bandbibliotheken empfohlen. Technische Details: Allgemein Anzahl mitgelieferter Medien 5 Kassettenetikettierung Mit Strichcodeetikett Media Kapazität ohne Komprimierung 12 TB Kapazität mit Datenkomprimierung 30 TB Verschiedenes Verpackung Aufbewahrungskoffer Herstellergarantie Service und Support Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für Overland–Tandberg LTO–8 HH |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LTO Cartridge, LTO Tape, Ultrium Band, Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, lto cartridge ultrium 8, barcode etiketten, lto tape tandberg, Datensicherung & Zubehör, Datensicherung, Server & USV |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 251,56* | € 288,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 285,62* | € 328,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 288,21* | € 328,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 289,90* | € 331,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7405 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 1,00* | ab € 294,74* | € 336,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|