Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg RDX HDD WORM Kartusche 1 TB mit 3 Jahre Fortschrittlicher Austauschservice


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland-Tandberg RDX HDD WORM Kartusche 1 TB mit 3 Jahre Fortschrittlicher Austauschservice
Overland-Tandberg RDX HDD WORM Kartusche 1 TB mit 3 Jahre Fortschrittlicher Austauschservice
Artikel-Nr.:
     7405B-999549264
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     8868-RDX
EAN/GTIN:
     3540260153032
Suchbegriffe:
Datensicherung & Zubehör
Datensicherung
Server & USV

Overland-Tandberg RDX HDD WORM Kartusche 1 TB mit 3 Jahre Fortschrittlicher Austauschservice

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Overland-Tandberg - RDX HDD WORM Kartusche x 1 - 1 TB - Speichermedium Typ: Speichermedium - RDX HDD WORM Kartusche Anzahl mitgelieferter Medien: 1 Kapazität ohne Komprimierung: 1 TB Services im Bundle: 3 Jahre Fortschrittlicher Austauschservice

Overland–Tandberg RDX HDD WORM Kartusche 1 TB mit 3 Jahre Fortschrittlicher Austauschservice

Produktbeschreibung:

Leistungen Produkttyp RDX cartridge Medientyp
RDX Kapazität ohne Komprimierung 1000 GB Produktfarbe
Schwarz Kompatible Betriebssysteme MS Windows
Server 2008 R2 SP2 Standard & Enterprise Edition,
64–bit; MS Windows Server 2012 Standard & Enterprise Edition,
32–bit, 64–bit; MS Windows Server 2012 R2 Standard
& Enterprise Edition,
64–bit; MS Windows Server 2016, MS Windows Server
2019 MS Windows 7,
32–bit, 64–bit; MS Windows 8, 32–bit, 64–bit;
MS Windows 8.1,
32–bit, 64–bit; MS Windows 10 Betriebsbedingungen
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 – 95 % Technische
Details Anzahl 1 Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–84717098

Technische Details:

Allgemein
Typ
RDX HDD WORM Kartusche
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Breite
8,7 cm
Tiefe
11,9 cm
Höhe
2,3 cm
Media
Kapazität ohne Komprimierung
1 TB
Archivierungsdauer
10 Jahre
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Services im Bundle
3 Jahre Fortschrittlicher Austauschservice
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
5 °C
Max. Lagertemperatur
26 °C

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 435,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,70*
€ 601,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,20*
€ 595,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,37*
€ 574,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,06*
€ 565,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,19*
€ 517,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.