Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ET4X Workstation Cradle allows to connect a mobile computer an external monitor Lade-/Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra ET4X Workstation Cradle allows to connect a mobile computer an external monitor Lade-/Dockingstation
Zebra ET4X Workstation Cradle allows to connect a mobile computer an external monitor Lade-/Dockingstation
Artikel-Nr.:
     7405B-999551573
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CRD-ET4X-1SNWS-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcodescanner Cradle
Barcodescanner Ladestation
Datenterminal Cradle
Docking Station

Zebra ET4X Workstation Cradle allows to connect a mobile computer an external monitor Lade-/Dockingstation

Artikeldetails:

  • Typ: Zubehör PDA Weitere Funktionen: Lade-/Dockingstation Farbe: Schwarz

Zebra ET4X Workstation Cradle allows to connect a mobile computer an external monitor Lade–/Dockingstation

Produktbeschreibung:

Workstation Connect Cradle, HDMI, Ethernet, 4x USB,
3,5mm Headset Jack, kompatibel mit und ohne Schutzhülle,
nicht kompatibel mit Erweiterungs Modul, separat
bestellen: Netzteil,
Netzkabel, passend für: ET4X Verpackungseinheit: 1

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Zubehör PDA
Weitere Funktionen
Lade–/Dockingstation
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Kompatible Modelle
ET40/ET45

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 348,83*
€ 401,30*
€ 1,00*
ab € 364,37*
€ 419,72*
Lager 7405
18
€ 1,00*
ab € 377,29*
€ 433,44*
5 Tage
19
€ 7,90*
ab € 422,18*
€ 496,93*
6 Tage
19
Frei Haus
ab € 420,29*
€ 505,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,44*
€ 515,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,39*
€ 510,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,20*
€ 485,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,91*
€ 480,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,29*
€ 448,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.