Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet 2-Port Industrial Outdoor Gigabit Active/Passive PoE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet 2-Port Industrial Outdoor Gigabit Active/Passive PoE+
TRENDnet 2-Port Industrial Outdoor Gigabit Active/Passive PoE+
Artikel-Nr.:
     7405B-999551907
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-BEP200
EAN/GTIN:
     0710931162400
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
PoE Switch

TRENDnet 2-Port Industrial Outdoor Gigabit Active/Passive PoE+

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet - Netzwerkextender - 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE - TAA-konform Gerätetyp: Netzwerkextender Anz. Anschlüsse: 2 Formfaktor: Geeignet für Wandmontage Datenübertragungsrate: 1 Gbps Data Link Protocol: 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE Maximaler Übertragungsbereich: 200 m Power Over Ethernet (PoE): PoE+ Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 16,7 cm x 7,4 cm x 4,4 cm Gewicht: 266 g TAA-kompatibel: Ja

TRENDnet 2–Port Industrial Outdoor Gigabit Active/Passive PoE+

Produktbeschreibung:

Leistungen Typ Netzwerksender & –empfänger Maximal
mögliche Übertragungsstrecke 200 m Datenübertragungsrate
2000 Mbit/s Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000
Mbit/s Jumbo Frames Unterstützung Ja Duplex–System
Voll MAC–Adressentabelle 2048 Eintragungen Unterstützung
Datenflusssteuerung Ja Internationale Schutzart
(IP–Code) IP67 Anschlüsse und Schnittstellen Hostschnittstelle
RJ–45 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 3
Betriebsbedingungen Betriebstemperatur –40 – 75
°C Netzwerk Verkabelungstechnologie 10/100/1000Base–T(X)
Netzstandard IEEE 802.3,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Gewicht
und Abmessungen Breite 167 mm Tiefe 74 mm Höhe
44 mm Gewicht 266 g Design Produktfarbe Schwarz
LED–Anzeigen Ja Menge pro Packung 1 Stück(e) Zertifizierung
FCC IEC 61000–4–2 IEC 61000–4–4 IEC 61000–4–5
IEC 60068–2–27 IEC 60068–2–32 IEC 60068–2–6 Leistung
Stromverbrauch (max.) 3,9 W Gesamtleistung Power
over Ethernet (PoE) 60 W Technische Details Nachhaltigkeitskonformität
Ja Nachhaltigkeitszertifikate CE,
RoHS Lieferumfang Schnellstartübersicht Ja Wandmontageset
Ja AC–Netzadapter Nein

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerkextender
Formfaktor
Geeignet für Wandmontage
Netzwerk
Anz. Anschlüsse
2
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Größe der MAC–Adresstabelle
2000 Einträge
Maximaler Übertragungsbereich
200 m
Leistungsmerkmale
Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, 1–Mbit–Paketpuffer, 4 kV Überspannungsschutz, 9 KB Jumbo Frame, Gehäuse für Außenbereich
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 10Base–T/100Base–TX/1000Base–T (PoE++–Eingang) – RJ–45 weiblich ¦ 1 x Ethernet 10Base–T/100Base–TX/1000Base–T (PoE+–Ausgang) – RJ–45 weiblich – 30 W ¦ 1 x Ethernet 10Base–T/100Base–TX/1000Base–T (PoE–Ausgang) – RJ–45 weiblich – 15.4 W
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Mounting screws, Schraubenschlüsel, 3 Kabelverschraubungen
Kennzeichnung
IEC 61000–4–2, IEC 61000–4–4, IEC 61000–4–5, FCC, IEC 60068–2–27, IEC 60068–2–32, IEC 60068–2–6, IP67, NDAA
TAA–kompatibel
Ja
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Abmessungen und Gewicht
Breite
16,7 cm
Tiefe
7,4 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
266 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: industrie-switch 3 port, poe repeater, industrie-switch ip67, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,28*
€ 182,47*
€ 6,78*
ab € 148,38*
€ 184,40*
Frei Haus
ab € 150,65*
€ 186,92*
€ 3,50*
ab € 159,76*
€ 196,36*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 162,89*
€ 198,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,60*
€ 236,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,37*
€ 225,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,64*
€ 217,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,65*
€ 211,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,89*
€ 193,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.