Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK JETSTREAM 16-PORT GIGABIT SMART Switch 1 Gbps Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK JETSTREAM 16-PORT GIGABIT SMART Switch 1 Gbps Power over Ethernet
TP-LINK JETSTREAM 16-PORT GIGABIT SMART Switch 1 Gbps Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999554571
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG2016P
EAN/GTIN:
     4897098689493
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
tp-link 16 port poe switch
poe switch

TP-LINK JETSTREAM 16-PORT GIGABIT SMART Switch 1 Gbps Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TP-Link JetStream TL-SG2016P V1 - Switch - 16 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 16 Anschlüsse - L2+ - managed Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 16 x 10/100/1000 Leistung: Switching-Kapazität: 32 Gbit/s ¦ Paket Weiterleitungsrate: 23,81 Mpps ¦ Packet-Puffergröße: 4,1 Mbit/s Kapazität: Statische Routen: 32 ¦ IP-Schnittstellen: 16 Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, ICMP, DHCP, RSTP, RADIUS Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, SNTP-Unterstützung, STP Support, QoS, DHCP-Server, MLD-Snooping, Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, DHCP-Relais, Port Security, MIB, MVR, GVRP, Anschlussisolierung, CoS, SP, gekennzeichnetes VLAN, GVRP, DoS, 802.1x-Authentifizierung, Cloud-verwaltet, DSCP-Unterstützung, MAC- und IP-basierter ACL-Support, zeitgesteuerter ACL-Support, Systemprotokoll, IP-Quellwächter, ARP-Inspektion, BPDU, Link Aggregation, MIB II, Dual-Bild Unterstützung, SDN, schnelles Beenden, AAA, 1 Ventilator, Voice VLAN, Private VLAN, Guest VLAN, Proxy ARP, ZTP, EEE, BPDU Filter, WRR, HOL Blocking Prevention, Loopback-Erkennung, MAB, Unterstützung für Warteschlangenplanung, Neustart zu festgelegtem Zeitpunkt, DSCP-Priorisierung, DHCPv6 Snooping Produktzertifizierungen: IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at Stromversorgung: 53.5 V (60 Hz) 2.4 A Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 28,6 cm x 11,17 cm x 2,54 cm Systemanforderungen: UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/10, Microsoft Windows 11

TP–LINK JETSTREAM 16–PORT GIGABIT SMART Switch 1 Gbps Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl der basisschaltenden
RJ–45 Ethernet Ports 16 Basic Switching RJ–45
Ethernet Ports–Typ Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker DC–Anschluss Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE) Ja Anzahl Power over
Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse 8 Gesamtleistung
Power over Ethernet (PoE) 120 W Datenübertragung
MAC–Adressentabelle 8000 Eintragungen Durchsatz
16 Gbit/s Anzahl Queues 8 Jumbo Frames Unterstützung
Ja Jumbo–Frames 9000 Datenpaket–Pufferspeicher
4,1 MB Netzwerk Netzstandard IEEE 802.11w,
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s,
IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af,
IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x 10G–Unterstützung
Nein Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie 10BASE–T,
100BASE–TX, 1000BASE–T unterstütze Kabeltypen Cat3,
Cat4, Cat5, Cat5e Port–Spiegelung Ja Unterstützung
Datenflusssteuerung Ja Link Aggregation Ja Broadcast–Sturmkontrolle
Ja Ratenbeschränkung Ja Auto MDI/MDI–X Ja Spannbaum–Protokoll
Ja Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000
Mbit/s Auto–Negotiation–Funktion Ja VLAN–Unterstützung
Ja Virtuelle LAN–Funktionen Multicast VLAN,
Tagged VLAN, Voice VLAN Anzahl der VLANs 4000
Energie Energiequelle DC/PoE DC input Spannung
53,5 V Eingangsstrom 1,31 A Stromverbrauch (max.)
146,5 W Management–Funktionen Switch–Ebene L2/L3/L4
Quality of Service (QoS) Support Ja Web–basiertes
Management Ja Cloud–verwaltet Ja ARP–Inspektion
Ja Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja Systemereignisprotokoll Ja MIB Unterstützung RFC1213,
RFC1493, RFC2674, RFC2620, RFC2618, RFC2925, RFC1757
Multicast–Funktionen Multicast Unterstützung Ja
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping MLD v1,
MLD v2 Design Produktfarbe Schwarz Gehäusematerial
Metall LED–Anzeigen PoE,
Power, System Zertifizierung CE, FCC, RoHS Sicherheit
DHCP–Funktionen DHCP relay,
DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping
Zugriffkontrollliste Ja IGMP snooping Ja Unterstützte
Sicherheitsalgorithmen EAP–MD5,
HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSL/TLS MAC
Adressen Filtern Ja SSH–/SSL–Unterstützung Ja
BPDU–Filterung/Schutz Ja IP–MAC–Portbindung Ja
Authentifizierung Guest VLAN,
MAC–based authentication, Port–based authentication
Warteschleifenplanungs–Algorithmen SP,
Weighted Round Robin (WRR) MAC–Adresseneinträge
Dynamic MAC address entries,
Static MAC address entries Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 – 40 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –40 – 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 10 – 90 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90 % Wärmeableitung 499,98 BTU/h Gewicht und
Abmessungen Breite 286 mm Tiefe 111,7 mm Höhe
25,4 mm Protokolle Unterstützte Netzwerkprotokolle ICMP,
TCPv6, UDPv6, Ping6, Tracert6, Telnet (v6), TFTP,
TCP/UDP, DSCP/IP, SSLv3, TLS 1.2 GARP VLAN Registration
Protocol (GVRP) Ja IPv4 & IPv6–Funktionen Dual
stack IPv4/IPv6 Leistungen Upgradefähige Firmware
Ja Ventilatorlos Ja Mindestsystemvoraussetzungen
Microsoft Windows 98SE,
NT, 2000, XP, Vista, Windows 7/8/10/11, MAC OS,
NetWare, UNIX, Linux Verpackungsdaten Betriebsanleitung
Ja Verpackungsbreite 227 mm Verpackungstiefe 434
mm Verpackungshöhe 70 mm Paketgewicht 1,94 kg

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 16 Anschlüsse – L2+ – managed
Gehäusetyp
An Rack montierbar, oberflächenmontierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
16 x 10/100/1000
Leistung
Switching–Kapazität: 32 Gbit/s ¦ Paket Weiterleitungsrate: 23,81 Mpps ¦ Packet–Puffergröße: 4,1 Mbit/s
Kapazität
Statische Routen: 32 ¦ IP–Schnittstellen: 16
Größe der MAC–Adresstabelle
8000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9KB
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv4–Routing, statisches IPv6–Routing, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH–2, CLI, ICMP, DHCP, RSTP, RADIUS
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, SSL 3.0, TLS 1.2
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, IGMP Snooping, Port–Spiegelung, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, SNTP–Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP) Support, Quality of Service (QoS), DHCP–Server, MLD–Snooping, Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, DHCP–Relais, Port Security, Management Information Base (MIB), Multicast VLAN Registration (MVR), Dynamic VLAN Support (GVRP), Anschlussisolierung, Class of Service (CoS), Strict Priority (SP), gekennzeichnetes VLAN, Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), Denial of Service (DoS), 802.1x–Authentifizierung, Cloud–verwaltet, DiffServ Code Point (DSCP)––Unterstützung, MAC– und IP–basierter ACL–Support, zeitgesteuerter ACL–Support, Systemprotokoll, IP–Quellwächter, ARP–Inspektion, Bridge protocol data unit (BPDU), Link Aggregation, Management Information Base (MIB) II, Dual–Bild Unterstützung, Software Defined Networking (SDN), schnelles Beenden, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), 1 Ventilator, Voice VLAN, Private VLAN, Guest VLAN, Proxy ARP, Zero–touch provisioning (ZTP), Energy–Efficient Ethernet (EEE), BPDU Filter, Weighted Round Robin (WRR), Head–of–line (HOL) Blocking Prevention, Loopback–Erkennung, MAC Access Bypass (MAB), Unterstützung für Warteschlangenplanung, Neustart zu festgelegtem Zeitpunkt, DSCP–Priorisierung, DHCPv6 Snooping
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at
RAM
265 MB
Flash–Speicher
32 MB
Statusanzeiger
Stromversorgung, System, PoE
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 1000Base–T RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
53.5 V (60 Hz)
Erforderlicher elektrischer Strom
2.4 A
Stromverbrauch im Standby–Modus
9 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gummifüße, DC–Netzteil
Produktzertifizierungen
FCC, RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/10, Microsoft Windows 11
Maße und Gewicht
Breite
28,6 cm
Tiefe
11,17 cm
Höhe
2,54 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90% RH (non–condensing)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: 16 port poe switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 2,90*
ab € 132,10*
€ 164,65*
2 Tage
11
€ 4,50*
ab € 132,61*
€ 164,66*
€ 6,78*
ab € 135,63*
€ 168,04*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,31*
€ 168,50*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 167,35*
€ 198,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,46*
€ 236,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,79*
€ 219,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,98*
€ 217,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,50*
€ 213,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,35*
€ 199,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.