Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte B760M GAMING X AX DDR4 Intel LGA 1700 DDR4-SDRAM Micro ATX Socket B760 Chipset AMI UEFI BIOS Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte B760M GAMING X AX DDR4 Intel LGA 1700 DDR4-SDRAM Micro ATX Socket B760 Chipset AMI UEFI BIOS Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.2
Gigabyte B760M GAMING X AX DDR4 Intel LGA 1700 DDR4-SDRAM Micro ATX Socket B760 Chipset AMI UEFI BIOS Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.2
Artikel-Nr.:
     7405B-999554771
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     B760M GAMING X AX DDR4
EAN/GTIN:
     4719331851392
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Gigabyte B760M GAMING X AX DDR4 Intel LGA 1700 DDR4-SDRAM Micro ATX Socket B760 Chipset AMI UEFI BIOS Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.2

Artikeldetails:

  • Universelle Schnittstellen: Bluetooth
  • Speicherbauform: DIMM
  • Typ: Mainboard
  • On-Board-Controller: Bluetooth
  • Universelle Schnittstellen: Bluetooth 5
  • Anzahl Speicherbänke: 4
  • Speichertyp: DDR4
  • HDD-Bus-Standard: SATA
  • Formfaktor: Micro/Mini/Flex-ATX
  • Bus-Typ: PCI-Express
  • Sonstige Features: Unified Extensible Firmware Interface
  • max. RAM: 128 GB
  • AV-Schnittstellen: SATA
  • passende Prozessoren: Celeron
  • CPU-Sockeltyp: Intel Sockel 1700 (Core i)
  • Chipsatz-Familie: Intel B760
  • passende Prozessoren: Core i3
  • passende Prozessoren: Core i5
  • passende Prozessoren: Core i7
  • passende Prozessoren: Core i9
  • Produktlinie: Gigabyte Gaming

Gigabyte B760M GAMING X AX DDR4 Intel LGA 1700 DDR4–SDRAM Micro ATX Socket B760 Chipset AMI UEFI BIOS Wi–Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.2

Produktbeschreibung:

Gigabyte B760M GAMING X AX DDR4. Prozessorhersteller: Intel,
Prozessorsockel: LGA 1700, Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®,
Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7,
Intel® Core™ i9,.... Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4–SDRAM,
RAM–Speicher maximal: 128 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM.
Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen: M.2,
SATA III, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD,
RAID Level: 0, 1, 5, 10. Maximale Auflösung: 4096 x 2304 Pixel.
Ethernet Schnittstellen Typ: 2.5 Gigabit Ethernet,
Top WLAN–Standard: Wi–Fi 6E (802.11ax), WLAN–Standards: 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac),
Wi–Fi 6 (802.11ax), Wi–Fi 6E...

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
Gigabyte Gaming
Typ
Mainboard
CPU–Sockeltyp
Intel Sockel 1700 (Core i)
Chipsatz
Intel B760
Chipsatz–Familie
Intel B760
Formfaktor
Micro/Mini/Flex–ATX
max. RAM
128 GB
Speichertyp
DDR4
Speicherbauform
DIMM
Raid–Klassen
RAID Level: 0, 1, 5, 10
HDD–Bus–Standard
SATA
On–Board–Controller
Bluetooth
AV–Schnittstellen
HDMI; SATA
Bus–Typ
PCI–Express
Sonstige Features
Unified Extensible Firmware Interface
Speicher
Anzahl Speicherbänke
4
Technische Daten
Universelle Schnittstellen
Bluetooth 5; Bluetooth
passende Prozessoren
Celeron; Core i3; Core i5; Core i7; Core i9

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, so 1700 mainboard ddr4, intel mainboard, gigabyte mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 119,89*
€ 152,01*
€ 5,50*
ab € 121,08*
€ 154,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 124,30*
€ 156,11*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 135,29*
€ 169,20*
13 Tage
6
€ 6,29*
ab € 135,58*
€ 169,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,20*
€ 201,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,39*
€ 193,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,30*
€ 178,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,05*
€ 173,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.