Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GiBy B760 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte GiBy B760 ATX
Gigabyte GiBy B760 ATX
Artikel-Nr.:
     7405B-999554774
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     B760 GAMING X DDR4
EAN/GTIN:
     4719331850906
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Gigabyte GiBy B760 ATX

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Gigabyte B760 GAMING X DDR4 - 1.0 - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - B760 Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: Intel B760 Prozessorsockel: 1 x LGA1700-Sockel Kompatible Prozessoren: (unterstützt Intel Core / Pentium Gold / Celeron der 12., 13. und 14. Generation) Max. RAM-Größe: 128 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus), ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 3 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 5 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: 2.5 Gigabit Ethernet

Gigabyte GiBy B760 ATX

Produktbeschreibung:

Socket LGA 1700 for Intel 12th/13th/14th Gen Intel Core,
Pentium Gold, Celeron | Intel B760 Express Chipset
| 4x DDR4–3200/3000/2933/2666/2400/2133,
Non–ECC, UB, Max. 128 GB | 2x M.2 (Socket 3, M key,
type 22110/2280 PCIe/NVMe 4.0 x4/x2 SSD support)
| 4x SATA 6Gb/s (supports SATA RAID 0/
1/ 5/ 10), PCIe/NVMe RAID NOT supported | 1x PCIe 4.0 x16 slot,
2x PCIe 3.0 x16 @ x1 slots | Realtek High Definition Audio CODEC,
2/4/5.1/7.1–channel | Realtek 2.5GbE LAN chip
(2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) | 1x HDMI port,
supporting a maximum resolution of 4096x2160@60
Hz | 1x DisplayPort,
supporting a maximum resolution of 4096x2304@60
Hz | 5x USB 2.0,
2x USB 3.2 Gen1 ports,1x USB 3.2 Gen2 port, 1x RJ–45 port,
6x audio jacks | Optionally: 1x COM, 1x TPM 2.0 module*

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Chipsatz
Intel B760
Prozessorsockel
LGA1700–Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
(unterstützt Intel Core / Pentium Gold / Celeron der 12., 13. und 14. Generation)
Unterstützter RAM
Max. Größe
128 GB
Technologie
DDR4
Bustakt
2400 MHz, 2133 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3300 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3666 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4500 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4300 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4700 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4933 MHz (O.C.), 5000 MHz (O.C.), 5333 MHz (O.C.), 5133 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC, ECC (Betrieb in Nicht–ECC–Modus)
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), unterstützte ECC–Module in ECC–Modus ausgeführt
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 ¦ 2 x PCIe 3.0 x16 (1x–Modus) ¦ 3 x M.2 socket (2280/22.110 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 3 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Schnittstellen
1 x DisplayPort ¦ 1 x HDMI ¦ 5 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out (Mitte/Subwoofer) – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out (hinten) – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out (Side Surround) – Mini–Klinkenstecker
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste ¦ 1 x Seriell – Stiftleiste ¦ 1 x SPI – Stiftleiste ¦ 1 x SPDIF–Ausgang – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
WfM 2.0–Unterstützung, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, DMI 2.7–Unterstützung, ACPI 5.0–Unterstützung, PnP 1.0a Support
Hardwareüberwachung
Gehäusetemperatur, Systemspannung, Fließgeschwindigkeit der Wasserkühlung, Warnung bei Lüfterausfall, Lüftersteuerung
Hardwarefeatures
Ultra Durable, Q–Flash Plus, Dr.MOS MOSFET, M.2 Thermal Guard, vormontiertes E/A–Schild, Solid Pin Power Connectors, DIY Friendly Design, GIGABYTE Smart Fan 6, MultiKey, 8+1+1 Phase Power Design, 60 A Leistungsstufe, GIGABYTE PerfDrive
Verschiedenes
Software inbegriffen
GIGABYTE Control Center, Norton Internet Security (OEM Version)
Breite
30,5 cm
Tiefe
24,4 cm

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, gigabyte mainboard, intel mainboard, mainboard ddr4, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 102,05*
€ 113,65*
2 Tage
112
pro Stück
€ 4,50*
ab € 102,29*
€ 113,65*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,66*
€ 114,10*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 103,85*
€ 115,68*
Lager 7405
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 115,49*
€ 128,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.