Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo TAB M10 3RD GEN SLATE 64 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo TAB M10 3RD GEN SLATE 64 GB
Lenovo TAB M10 3RD GEN SLATE 64 GB
Artikel-Nr.:
     7405B-999555500
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZAAF0033SE
EAN/GTIN:
     0196378578460
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Lenovo Tablet

Lenovo TAB M10 3RD GEN SLATE 64 GB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo Tab M10 (3rd Gen) ZAAF - Tablet - Android 11 oder höher - 64 GB - 25,7 cm (10.1") - 4G Produkttyp: Tablet Betriebssystem: Android 11 oder höher Bildschirm: 25,7 cm (10.1") IPS - 1920 x 1200 - Multi-Touch Prozessor: Unisoc T610 (8 Kerne) Prozessor-Taktfrequenz: 1,8 GHz Speicherkapazität: 64 GB eMMC RAM: 4 GB Unterstützte Flash-Speicherkarten: microSD Mobilfunktechnologie: 4G Mobilfunkprotokolle: LTE, GSM, WCDMA, FDD LTE, TDD LTE Wireless Connectivity: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 Hintere Kamera: 8 Megapixel Fokus: automatisch Vordere Kamera: 5 Megapixel Navigationssystem: A-GPS/GPS/GLONASS Sicherheitsgeräte: Entsperren mit 2D-Gesichtserkennung Akkubetriebszeit: Bis zu 10 Stunden Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 15,862 cm x 0,85 cm x 23,984 cm Gewicht: 460 g Farbe: Dual Tone Storm Gray

Lenovo TAB M10 3RD GEN SLATE 64 GB

Produktbeschreibung:

Lenovo Tab M10 . Bildschirmdiagonale: 25,6 cm (10.1"),
Display–Auflösung: 1920 x 1200 Pixel. Interne
Speicherkapazität: 64 GB.
Prozessor–Taktfrequenz: 1,8 GHz, Prozessor: T610.
Speicherkapazität: 4 GB. Auflösung Rückkamera
(numerisch): 8 MP,
Rückkamera–Typ: Einzelne Kamera, Auflösung Frontkamera
(numerisch): 5 MP.
Top WLAN–Standard: Wi–Fi 5 (802.11ac). Unterstützte
Navigationsfunktion (A–GPS).
Integrierter Kartenleser. Gewicht: 460 g. Installiertes
Betriebssystem: Android 11.
Produktfarbe: Grau

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Android 11 oder höher
Bildschirm
Typ
25,7 cm (10.1") IPS
Auflösung
1920 x 1200
Farbraum
100% sRGB
Touchscreen
Multi–Touch
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
320 cd/m²
Merkmale
10–Punkt–Multi–Touch, fingerabdruckbeständig, Wiederholungsfrequenz von 60 Hz, kapazitiver Touchscreen, TDDI Technology
Prozessor
Prozessor
Unisoc T610
Prozessor–Taktfrequenz
1,8 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
64 GB eMMC
RAM
4 GB – LPDDR4X SDRAM
Unterstützte Flash–Speicherkarten
microSD
Max. unterstützte Kapazität
2 TB
Kommunikationsformen
Mobilfunktechnologie
4G
Mobilfunkprotokolle
GSM, WCDMA, LTE, FDD LTE, TDD LTE
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Wi–Fi Direct
Hintere Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Fokuseinstellung
Automatisch
Vordere Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Merkmale
Fester Fokus
Navigationssystem
Receiver
A–GPS/GPS/GLONASS
Multimedia
Grafik
Mali G52 3EE
Unterstützte Digital Audio Standards
Dolby Atmos
Audio
Mikrofon, Stereolautsprecher
Eingabegerät
Sicherheitsgeräte
Entsperren mit 2D–Gesichtserkennung
Software
Vorinstallierte Software
Messages, Recorder, Gmail, YouTube, Google Play, Netflix, Google Chrome, Google Maps, Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Youtube Kids, Google Duo, Google Kids Space, Google Files, Google Photos, Google Entertainment Space, Google One, Amazon Music Prime, Tablet Center, Google Podcasts, Google TV, Google Camera Go
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD ¦ 1 x Nano–SIM–Karte
Schnittstellen
1 x USB–C/USB 2.0 ¦ 1 x Headset–Mini–Buchse (3,5 mm)
Batterie
Technologie
Lithium–Polymer
Kapazität
5000 mAh
Betriebszeit
Bis zu 10 Stunden
Standby–Zeit
4 weeks
Laufzeitdetails
Video–Wiedergabe: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Internetsurfen: bis zu 9 Stunde(n) ¦ Audio–Wiedergabe: bis zu 64 Stunde(n)
Ladezeit
3.5 Stunde(n)
Verschiedenes
Farbe
Dual Tone Storm Gray
Gehäusematerial
Polykarbonat–ABS, Metall
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Hall–Sensor
Vibrationsalarm
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Kennzeichnung
RoHS, Energy–Related Products (ErP) Lot 3, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Abmessungen und Gewicht
Breite
15,862 cm
Tiefe
0,85 cm
Höhe
23,984 cm
Gewicht
460 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre – Pick–Up & Return ¦ Begrenzte Garantie – Batterie – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
95%
Maximale Betriebshöhe
3 km

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 143,74*
€ 167,72*
3 Tage
37
€ 7,50*
ab € 143,26*
€ 167,73*
€ 6,90*
ab € 144,37*
€ 168,54*
Lager 7405
36
€ 1,00*
ab € 165,36*
€ 189,95*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,95*
€ 226,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,68*
€ 220,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,30*
€ 208,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,36*
€ 196,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.