Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Lindy 2 Port HDMI 8K60 Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 2 Port HDMI 8K60 Switch
Lindy 2 Port HDMI 8K60 Switch
Artikel-Nr.:
     7405B-999556801
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38337
EAN/GTIN:
     4002888383370
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 2 eingänge
hdmi switch

Lindy 2 Port HDMI 8K60 Switch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lindy - Video/Audio-Schalter - 8K60 - 2 Anschlüsse Gerätetyp: Video/Audio-Schalter - 2 Anschlüsse Untertyp: HDMI Ports: 2 x HDMI Leistung: Bandbreite: 48 Gbit/s Leistungsmerkmale: Metallgehäuse, LPCM 7.1 support, Dolby TrueHD support, DTS-HD Master Audio support, HDR10-Support, Dolby Vision HDR-Support, Audio-Pass-Through, 4:4:4 Chroma Subsampling Support, Drucktaster, DSC Produktzertifizierungen: HDCP 2.3 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 9 cm x 4,4 cm x 1,4 cm Gewicht: 88.7 g Farbe: Schwarz

Lindy 2 Port HDMI 8K60 Switch

Produktbeschreibung:

Schaltet zwischen 2 HDMI–Quellgeräten um, die
mit einem Display verbunden sind
Unterstützt
48G–Auflösungen bis 8K@60Hz inklusive HDR
Flexible
Steuerung über eine Taste,
IR–Fernbedienung und automatisches Umschalten
Kompaktes,
minimalistisches Design
2 Jahre Garantie, mehr
über Garantiebedingungen hier

HDMI Switche
sind zuverlässige Lösungen zum Steuern von und
Umschalten zwischen mehreren HDMI–Quellen und
zum Ausgeben auf einem Display.

Der Lindy
2 Port HDMI 8K60 Switch ist eine kompakte und
hochwertige Lösung zum bequemen Umschalten zwischen
zwei HDMI–Quellgeräten,
die mit einem Display verbunden sind.

Der
Switch unterstützt HDMI–48G–Signale und erlaubt
die Übertragung detailreicher 8K–Ultra–High–Speed–Auflösungen,
wobei High Dynamic Range (HDR) Videoinhalte mit
optimiertem Kontrast und erweitertem Farbraum wiedergibt.
Er eignet sich perfekt für anspruchsvolle Installationen zu Hause,
für auffallendes Digital Signage im Einzelhandel
oder ansprechende Präsentationen.

Der Switch
bietet dem Anwender außerdem effiziente und einfache
Umschaltoptionen mit der im Lieferumfang enthaltenen
Infrarot–Fernbedienung oder Tasten am Gerät.
Er kann zudem das aktive HDMI–Quellgerät identifizieren
und automatisch darauf umschalten – eine hilfreiche Option,
wenn das Gerät außer Sichtweite aufgestellt ist.
HDCP 2.3 sorgt dafür, dass es keine Kompatibilitätsprobleme
mit der Vielzahl von 8K–Inhalten der Videoquellen
inklusive Set–Top–Boxen,
Blu–Ray Playern und 8K HDR Mediaplayern gibt.

Spezifikationen

AV–Schnittstelle: HDMI
Schnittstellen–Standard:
HDMI 2.1
Unterstützte Bandbreite: 48Gbit/s
Maximale
Auflösung: 7680x4320@60Hz 4:4:4 10Bit
HDCP–Unterstützung:
HDCP 2.3
Audio: Pass–Through
Separate Audio
Ports: –
IR Unterstützung: 38KHZ
CEC Unterstützung:

Serielle Schnittstelle: –
Spezielle Eigenschaften:

Anschlüsse

Eingänge:
2 x HDMI Typ A (Buchse)
Ausgänge: HDMI Typ
A (Buchse)
Steuerung: –
Stromversorgung /
Netzteil: Micro–B (Buchse)

Physische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen
(ca.) BxTxH: 90x44x14mm (3.54x1.73x0.55in)
Gehäusematerial:
Metall
Nettogewicht Gerät/e: 0,887 kg (0.2lb)
Betriebstemperatur:
0°C – 70°C (32°F – 158°F)
Lagertemperatur:
–10°C – 80°C (14°F – 176°F)
Feuchtigkeit: 5%
– 90% RH (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme:
5VDC 1A
Farbe: Schwarz

Sonstiges

Verpackungsart:
Karton
Verpackungsmaße: 90x44x14mm (3.54x1.73x0.55in)
Gesamtgewicht:
0.25Kg (0.5IB)
Garantie (Jahre): 2
Zertifikate: CE,
FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Lieferumfang

2
Port HDMI Switch
0.8m USB A auf Micro–B Kabel
Fernbedienung
Lindy
Handbuch

Verkaufsinformationen

No.:
38337
EAN: 7405–4002887405–8383370

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Video/Audio–Schalter – 2 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
HDMI
Ports
2 x HDMI
Leistung
Bandbreite: 48 Gbit/s
Max Auflösung
7680 x 4320 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale
Metallgehäuse, LPCM 7.1 support, Dolby TrueHD support, DTS–HD Master Audio support, HDR10–Support, Dolby Vision HDR–Support, Audio–Pass–Through, 4:4:4 Chroma Subsampling Support, Drucktaster, Display Stream Compression (DSC)
Produktzertifizierungen
HDCP 2.3
Statusanzeiger
Stromversorgung, auto, Input, Infrarot
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI–Eingang Type A ¦ 1 x HDMI–Ausgang Type A
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB–A auf Micro–USB Typ B – 0.8 m
Produktzertifizierungen
FCC, RoHS, REACH, CP65
Maße und Gewicht
Breite
9 cm
Tiefe
4,4 cm
Höhe
1,4 cm
Gewicht
88.7 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
250 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
–10 °C
Max. Lagertemperatur
80 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
pro Stück
€ 4,50*
ab € 28,88*
€ 38,18*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 28,88*
€ 38,20*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 29,60*
€ 39,37*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 32,53*
€ 43,17*
Lager 7405
37
pro Stück
€ 1,00*
ab € 38,28*
€ 50,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.