Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston 32 GB DDR5-5600MT/s CL40 SODIMM DDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston 32 GB DDR5-5600MT/s CL40 SODIMM DDR5
Kingston 32 GB DDR5-5600MT/s CL40 SODIMM DDR5
Artikel-Nr.:
     7405B-999557607
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF556S40IB-32
EAN/GTIN:
     0740617331653
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher

Kingston 32 GB DDR5-5600MT/s CL40 SODIMM DDR5

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston FURY Impact - DDR5 - Modul - 32 GB - SO DIMM 262-PIN - 5600 MHz / PC5-44800 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 32 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - SO DIMM 262-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: On-die ECC Geschwindigkeit: 5600 MHz (PC5-44800) Latenzzeiten: CL40 (40-40-40) Leistungsmerkmale: Single Rank, Black PCB, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), ungepuffert Spannung: 1.1 V Metallüberzug: Gold

Kingston 32 GB DDR5–5600MT/s CL40 SODIMM DDR5

Produktbeschreibung:

Leistungsstarke DDR5 SODIMM–PerformancePlug–and–Play–Funktionalität
für eine automatische Übertaktung**Intel® XMP
3.0 zertifiziertSpeichermodule mit niedrigem Energieverbrauch,
mit gesteigerter EffizienzVerbesserte Stabilität
mit On–Die ECCLeistungsstarke DDR5 SODIMM–PerformancePlug–and–Play–Funktionalität
für eine automatische Übertaktung**Intel® XMP
3.0 zertifiziertSpeichermodule mit niedrigem Energieverbrauch,
mit gesteigerter EffizienzVerbesserte Stabilität
mit On–Die ECCMit dem Kingston FURY™ Impact DDR5
kann dein Notebook oder Mini–Desktop–PC jetzt
die neueste und modernste Speichertechnologie nutzen.
Das von Intel® XMP 3.0 zertifizierte SODIMM–Kit
mit einer Kapazität von bis zu 64 GB des Kingston
FURY Impact DDR5 bietet dir alle verbesserten
Funktionen von DDR5 in einem schlanken,
kompakten Formfaktor. Bei Plug N Play*–fähigen
Modulen übertaktet der Kingston FURY Impact DDR5
automatisch und verleiht deinem System einen Leistungsschub,
ohne dass ein Profil aktiviert werden muss. Module
mit XMP 3.0–Profilen können durch Auswahl des
Profils in den BIOS–Einstellungen auf die höchste
veröffentlichte Frequenz von bis zu 6400MT/s übertaktet
werden.Mächtige DDR5 SODIMM–LeistungMit einer
Startgeschwindigkeit von 4800MT/s ist DDR5 um
50 % schneller als DDR4 und sorgt für vollen Schub beim Gaming,
Rendering und Multitasking. Plug N Play Funktion
für automatische Übertaktung**Die PnP–Module des
Kingston FURY Impact DDR5 übertakten automatisch
auf die höchste zugelassene Geschwindigkeit.
Intel® XMP 3.0 zertifiziertMaximieren Sie die
Speicherleistung mit erweiterten voroptimierten Timings,
Geschwindigkeiten und Spannungen für die Übertaktung.
Speichermodule mit niedrigem Energieverbrauch,
mit gesteigerter EffizienzMit dem niedrigen Stromverbrauch
des HyperX Kingston FURY Impact DDR5 hältst du
dein System kühl und effizient.
Verbesserte Stabilität mit On–Die ECCSichere die
Datenintegrität,
während du gleichzeitig übertaktest.*Kingston
FURY Plug N Play Speicher läuft in DDR5–Systemen
bis zu der Geschwindigkeit,
die das System–BIOS des Herstellers erlaubt. PnP
kann den Arbeitsspeichertakt nur so weit erhöhen,
wie es gemäß Hersteller–BIOS zulässig ist. Kingston
FURY Plug N Play–DDR5–Produkte unterstützen die
XMP 3.0–Spezifikationen,
sodass eine Übertaktung auch durch das integrierte
XMP–Profil unterstützt wird.
PnP ist nur bei Modulen mit einer Geschwindigkeit
von 4800MT/s und 5600MT/s möglich.

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
32 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
69.6 mm
Höhe
30 mm
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.18
Geschwindigkeit
5600 MHz (PC5–44800)
Latenzzeiten
CL40 (40–40–40)
Datenintegritätsprüfung
On–die ECC
Besonderheiten
Single Rank, Black PCB, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), ungepuffert
Spannung
1.1 V
Metallüberzug
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, UL 94 V–0, JEDEC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
pro Stück
€ 6,90*
ab € 71,16*
€ 89,05*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,14*
€ 92,75*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 75,22*
€ 94,08*
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,72*
€ 94,70*
Lager 7405
27
pro Stück
€ 1,00*
ab € 86,13*
€ 107,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.