Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Essential Dockingstation USB-C HDMI 2 x DP 10Mb LAN 120 Watt für ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Essential Dockingstation USB-C HDMI 2 x DP 10Mb LAN 120 Watt für ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation
HP Essential Dockingstation USB-C HDMI 2 x DP 10Mb LAN 120 Watt für ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation
Artikel-Nr.:
     7405B-999563233
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     72C71AA
EAN/GTIN:
     0197029013040
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

HP Essential Dockingstation USB-C HDMI 2 x DP 10Mb LAN 120 Watt für ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP - Essential - Dockingstation - USB-C - HDMI, 2 x DP - 10Mb LAN Produkttyp: Dockingstation Docking-Schnittstelle: USB-C Videoschnittstellen: HDMI, 2 x DP Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12,2 cm x 12,2 cm x 4,5 cm Gewicht: 680 g Farbe: Schwarz Lokalisierung: Englisch / Großbritannien Netzwerk: Ethernet Stromversorgung: Netzteil 5 / 9 / 10 / 12 / 15 / 20 V 120 Watt Gestellte Leistung

HP Essential Dockingstation USB–C HDMI 2 x DP 10Mb LAN 120 Watt für ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation

Produktbeschreibung:

Mit dieser kompakten Dockingstation verfügen Sie über alles,
was Sie brauchen, um Ihre Arbeit an einem aufgeräumten
Schreibtisch zu erledigen.
Mit nur einem USB–C –Kabel machen Sie den Weg
frei für komplettes Zubehör,
können bis zu drei High–Res–Displays anschließen,
eine stabile Ethernet–Verbindung herstellen und
vieles mehr...
und das alles, während Sie Ihr Notebook aufladen.
Räumen Sie Ihren Schreibtisch und Ihren Kopf frei
mit diesem HP USB–C G5 Essential Dock.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Dockingstation
Breite
12,2 cm
Tiefe
12,2 cm
Höhe
4,5 cm
Gewicht
680 g
Farbe
Schwarz
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Display / Video – DisplayPort ¦ 1 x Display / Video – HDMI ¦ 1 x Netzwerk – RJ–45 ¦ 2 x SuperSpeed USB 3.0 – 9–poliger USB Typ A ¦ 2 x SuperSpeed USB 3.0 – 9–poliger USB Typ A ¦ 1 x Audio – mini–Telefon 3,5 mm ¦ 1 x USB–C with Power Delivery (15 W)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Stromkabel ¦ 1 x Netzteil
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake–On–LAN, Firmware upgrade–fähig, Unterstützung von Preboot Execution Evironment (PXE), MAC Adresse Durchsatz
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
5 / 9 / 10 / 12 / 15 / 20 V
Gestellte Leistung
120 Watt
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Google Chrome OS, Windows 10, Windows 11, Linux ThinPro 8.0
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation

Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, hp docking station, docking station, PC & Notebook
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
€ 7,50*
ab € 139,70*
€ 175,17*
Lager 7405
26
€ 1,00*
ab € 164,03*
€ 200,52*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,52*
€ 238,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,91*
€ 233,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,62*
€ 224,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,04*
€ 216,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,03*
€ 195,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.