Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox T25 with 3-yr Total Security Suite * Auftragsbezogen nicht Stornierbar *


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WatchGuard Firebox T25 with 3-yr Total Security Suite * Auftragsbezogen nicht Stornierbar *
WatchGuard Firebox T25 with 3-yr Total Security Suite * Auftragsbezogen nicht Stornierbar *
Artikel-Nr.:
     7405B-999563447
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGT25643
EAN/GTIN:
     0654522798763
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall watchguard

WatchGuard Firebox T25 with 3-yr Total Security Suite * Auftragsbezogen nicht Stornierbar *

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: WatchGuard Firebox T25 - Sicherheitsgerät - mit 3 Jahre Total Security Suite Gerätetyp: Sicherheitsgerät Services im Bundle: 3 Jahre Total Security Suite Formfaktor: Extern Prozessor: 1 x NXP LS1043ASE7KQB 1 GHz RAM: 4 GB Anz. Anschlüsse: 5 Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Leistung: Firewall-Durchsatz: 3.14 Gbps ¦ Firewall-Durchsatz (IMIX): 900 Mbit/s ¦ Unified Threat Management (UTM) Durchsatz (Vollscan): 403 Mbps ¦ VPN-Datendurchsatz (IMIX): 300 Mbps ¦ HTTPS Content Inspection (IPS aktiviert): 216 Mbps ¦ Antivirus-Durchsatz: 472 Mbps ¦ Firewall-Durchsatz (1.518-Byte UDP): 3.14 Gbps ¦ VPN-Durchsatz (1518-Byte UPD): 1.02 Gbps ¦ IPS-Durchsatz (Vollscan): 525 Mbit/s Kapazität: Gleichzeitige Anschlüsse: 1300000 ¦ Gleichlaufende Verbindungen (Proxy): 1300000 ¦ Neue Verbindungen pro Sekunde: 16000 ¦ VLAN-Unterstützung: 10 ¦ Mobile VPN-Tunnel: 10 ¦ VPN-Tunnel f. Zweigstellen: 10 Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 20,32 cm x 21,59 cm x 4,32 cm Gewicht: 880 g

WatchGuard Firebox T25 with 3–yr Total Security Suite * Auftragsbezogen nicht Stornierbar *

Produktbeschreibung:

Die Firebox T25 eignet sich ideal als eigenständige Firewall–Lösung oder als VPN–Gateway zur zentralen Überprüfung des Datenverkehrs. Sie ist eine kleine Appliance, die Umgebungen wie kleine Büros und Heimbüros effektiv absichert.
Jeder weiß, dass Cyberkriminelle beim Versuch, sich Zugang zum Netzwerk eines Unternehmens zu verschaffen, dessen schwächstes Glied angreifen, und das ist in der Regel der Benutzer, der in einem kleinen Büro oder zu Hause arbeitet. Die Firebox T25 gibt Ihnen leistungsstarke Tools an die Hand, mit denen Sie Ihre Strategie verwalten und im gesamten WAN einsetzen können. So können Sie die Sicherheit von Telearbeitern und kleinen Büros durch einen umfassenden UTM–Schutz erhöhen.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Services im Bundle
3 Jahre Total Security Suite
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel, 4 GB eMMC
Breite
20,32 cm
Tiefe
21,59 cm
Höhe
4,32 cm
Gewicht
880 g
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Installierte Prozessoren
1 x NXP LS1043ASE7KQB 1 GHz
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
4 GB DDR4 SDRAM
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anz. Anschlüsse
5
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, L2TP, IPSec, PPPoE, FTP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPs, SMTPS, POP3S, IMAPS
Routing Protocol
OSPF, RIP, BGP, statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3, Syslog
Leistung
Firewall–Durchsatz: 3.14 Gbps ¦ Firewall–Durchsatz (IMIX): 900 Mbit/s ¦ Unified Threat Management (UTM) Durchsatz (Vollscan): 403 Mbps ¦ VPN–Datendurchsatz (IMIX): 300 Mbps ¦ HTTPS Content Inspection (IPS aktiviert): 216 Mbps ¦ Antivirus–Durchsatz: 472 Mbps ¦ Firewall–Durchsatz (1.518–Byte UDP): 3.14 Gbps ¦ VPN–Durchsatz (1518–Byte UPD): 1.02 Gbps ¦ IPS–Durchsatz (Vollscan): 525 Mbit/s
Kapazität
Gleichzeitige Anschlüsse: 7405–1300000 ¦ Gleichlaufende Verbindungen (Proxy): 7405–1300000 ¦ Neue Verbindungen pro Sekunde: 16000 ¦ VLAN–Unterstützung: 10 ¦ Mobile VPN–Tunnel: 10 ¦ VPN–Tunnel f. Zweigstellen: 10
Statusanzeiger
Anschluß–Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Status, Betriebsmodus, Failover
Leistungsmerkmale
NAT Support, VPN–Support, Schutz vor DoS–Angriffen, Inhaltsfilterung, Quality of Service (QoS), IP Precedence, DHCP–Server, DHCP–Relais, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), DHCP–Client, Proxy–Firewall, Link Aggregation, Dynamic path selection (DPS), site–site IPsec VPN, Explicit–Proxy, DSCP based QoS, TLS–Entschlüsselung, Quad–Core CPU, Schutz vor fragmentierten und beschädigten Paketen, Schutz vor komplexen Bedrohungen, multi–WAN failover, Traffic Management
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS, FIPS 140–2, IKEv2
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base–T – RJ–45 (WAN) ¦ 1 x serial – RJ–45 ¦ 2 x USB 3.0 – Type A ¦ 4 x 1000Base–T – RJ–45
Verschiedenes
MTBF
1,101,388 Jahre
Kennzeichnung
CB, RoHS, WEEE, REACH, NRTL, IPv6 Ready Gold
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
21 Watt
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
WatchGuard Fireware OS
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
30,8 cm
Transporttiefe
26,1 cm
Transporthöhe
18,1 cm
Transportgewicht
1,86 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall, Firewall, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.379,10*
€ 1.475,58*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.429,84*
€ 1.536,85*
3 Tage
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 1.462,53*
€ 1.569,77*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.478,92*
€ 1.590,59*
Lager 7405
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.600,64*
€ 1.722,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.722,22*
€ 2.049,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.720,23*
€ 2.047,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.674,07*
€ 1.992,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.641,40*
€ 1.953,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.600,64*
€ 1.904,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.