Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox T45 Trade Up to with 3-yr Total Security * Auftragsbezogen nicht Stornierbar *


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WatchGuard Firebox T45 Trade Up to with 3-yr Total Security * Auftragsbezogen nicht Stornierbar *
WatchGuard Firebox T45 Trade Up to with 3-yr Total Security * Auftragsbezogen nicht Stornierbar *
Artikel-Nr.:
     7405B-999563519
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGT45673
EAN/GTIN:
     0654522762344
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall watchguard

WatchGuard Firebox T45 Trade Up to with 3-yr Total Security * Auftragsbezogen nicht Stornierbar *

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: WatchGuard Firebox T45 - Sicherheitsgerät - WatchGuard Trade-Up Program - mit 3 Jahre Total Security Suite Gerätetyp: Sicherheitsgerät Services im Bundle: 3 Jahre Total Security Suite Formfaktor: Extern Prozessor: 1 x NXP LS1043ASE7QQB 1,6 GHz RAM: 4 GB Festplatte: 16 GB x 1 Anz. Anschlüsse: 5 Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Leistung: Firewall-Durchsatz: 3.94 Gbps ¦ Firewall-Durchsatz (IMIX): 1,44 Gpps ¦ Unified Threat Management (UTM) Durchsatz (Vollscan): 557 Mbps ¦ VPN-Datendurchsatz (IMIX): 460 Mbit/s ¦ HTTPS Content Inspection (IPS aktiviert): 301 Mbps ¦ Antivirus-Durchsatz: 874 Mbps ¦ Firewall-Durchsatz (1.518-Byte UDP): 3.94 Gbps ¦ VPN-Durchsatz (1518-Byte UPD): 1,58 Gbit/s ¦ IPS-Durchsatz (Vollscan): 716 Mbps Kapazität: Gleichzeitige Anschlüsse: 3850000 ¦ Gleichlaufende Verbindungen (Proxy): 3850000 ¦ Neue Verbindungen pro Sekunde: 26500 ¦ VLAN-Unterstützung: 50 ¦ TDR-Host-Sensoren: 20 ¦ Mobile VPN-Tunnel: 30 ¦ VPN-Tunnel f. Zweigstellen: 30 Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Hersteller-Vertriebsprogramm: WatchGuard Trade-Up Program Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 20,32 cm x 21,59 cm x 4,32 cm Gewicht: 880 g

WatchGuard Firebox T45 Trade Up to with 3–yr Total Security * Auftragsbezogen nicht Stornierbar *

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik
Verkabelt USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der
Anschlüsse vom Typ A 2 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 5 Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000
Mbit/s Netzwerk WLAN Ja WLAN–Standards Wi–Fi 6
(802.11ax) Anzahl mobiler VPN–Tunnel 50 Dynamisches
Routing Ja Dynamisches DNS (DDNS) Ja Anzahl der
VLANs 50 DHCP–Server Ja DHCP–Client Ja Quality
of Service (QoS) Support Ja Point–to–point protocol
over Ethernet (PPPoE) Ja Datenübertragung Firewall
Durchsatz 3940 Mbit/s Firewall (UDP 1518) Durchsatz
3,94 Gbit/s Firewall (IMIX) Durchsatz 1,44 Gbit/s
VPN (IMIX) Durchsatzleistung 440 Mbit/s VPN (UDP
1518) Durchsatz 1,58 Gbit/s Gateway Antiviren–Durchsatzrate
0,874 Gbit/s IPS–Durchsatz (schneller/vollständiger
Scan) 0/0,716 Gbit/s UTM–Durchsatz (schneller/vollständiger
Scan) 0/0,557 Gbit/s Branch–Office–VPN 30 Maximum
firewall Verbindungen pro Sekunde 26500 Verpackungsdaten
Verpackungsbreite 308 mm Verpackungshöhe 181 mm
Verpackungstiefe 261 mm Paketgewicht 1,86 kg Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 – 40 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –25 – 75 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 10 – 85 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 – 90 % Höhe bei Betrieb 0 – 3000 m Höhe bei
Lagerung 0 – 4570 m Sicherheit Unterstützte Sicherheitsalgorithmen HTTPS,
TLS DDoS–Schutz Ja Firewall DoS attacks, fragmented
& malformed packets,blended threats Gewicht und
Abmessungen Breite 203,2 mm Tiefe 215,9 mm Höhe
43,2 mm Gewicht 880 g Leistungen Gleichzeitige
Verbindungen 7405–3850000 Reset–Knopf Ja Mittlere Betriebsdauer
zwischen Ausfällen (MTBF) 7405–157751 h Zertifizierung WEEE,
RoHS, REACH, IPv6 Ready Gold, NRTL/CB, C, FIPS
140–2 Technische Details Nachhaltigkeitskonformität
Ja Nachhaltigkeitszertifikate REACH,
RoHS, WEEE Management–Funktionen Ein–/Ausschalter
Ja Lieferumfang Mitgelieferte Software 3–yr Total Security Suite

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Services im Bundle
3 Jahre Total Security Suite
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Breite
20,32 cm
Tiefe
21,59 cm
Höhe
4,32 cm
Gewicht
880 g
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Installierte Prozessoren
1 x NXP LS1043ASE7QQB 1,6 GHz
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
4 GB DDR4 SDRAM
Festplatte
SSD 16 GB x 1 – M.2
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anz. Anschlüsse
5
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, L2TP, IPSec, PPPoE, FTP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPs, SMTPS, POP3S, IMAPS
Routing Protocol
OSPF, RIP, BGP, statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3
Leistung
Firewall–Durchsatz: 3.94 Gbps ¦ Firewall–Durchsatz (IMIX): 1,44 Gpps ¦ Unified Threat Management (UTM) Durchsatz (Vollscan): 557 Mbps ¦ VPN–Datendurchsatz (IMIX): 460 Mbit/s ¦ HTTPS Content Inspection (IPS aktiviert): 301 Mbps ¦ Antivirus–Durchsatz: 874 Mbps ¦ Firewall–Durchsatz (1.518–Byte UDP): 3.94 Gbps ¦ VPN–Durchsatz (1518–Byte UPD): 1,58 Gbit/s ¦ IPS–Durchsatz (Vollscan): 716 Mbps
Kapazität
Gleichzeitige Anschlüsse: 7405–3850000 ¦ Gleichlaufende Verbindungen (Proxy): 7405–3850000 ¦ Neue Verbindungen pro Sekunde: 26500 ¦ VLAN–Unterstützung: 50 ¦ TDR–Host–Sensoren: 20 ¦ Mobile VPN–Tunnel: 30 ¦ VPN–Tunnel f. Zweigstellen: 30
Statusanzeiger
Anschluß–Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Status, Betriebsmodus, Failover
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, VPN–Support, Schutz vor DoS–Angriffen, Inhaltsfilterung, Quality of Service (QoS), IP Precedence, DHCP–Server, DHCP–Relais, DHCP–Client, Link Aggregation, Dynamic path selection (DPS), site–site IPsec VPN, Explicit–Proxy, SD–WAN–Support, DSCP based QoS, Quad–Core CPU, Dynamisches Routing, Schutz vor fragmentierten und beschädigten Paketen, Schutz vor komplexen Bedrohungen, multi–WAN failover, Traffic Management
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS, FIPS 140–2, IKEv2
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base–T – RJ–45 (WAN) ¦ 1 x serial – RJ–45 ¦ 2 x USB 3.0 – Type A ¦ 4 x 1000Base–T – RJ–45
Verschiedenes
MTBF
157,751 Stunden
Kennzeichnung
CB, RoHS, WEEE, REACH, NRTL, IPv6 Ready Gold
Hersteller–Vertriebsprogramm
WatchGuard Trade–Up Program
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
24 Watt
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
WatchGuard Fireware OS
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
30,8 cm
Transporttiefe
26,1 cm
Transporthöhe
18,1 cm
Transportgewicht
1,86 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall, Firewall, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.207,15*
€ 2.377,47*
3 Tage
1
€ 6,00*
ab € 2.249,84*
€ 2.426,86*
Frei Haus
ab € 2.286,12*
€ 2.458,08*
€ 1,93*
ab € 2.286,77*
€ 2.460,10*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 2.458,70*
€ 2.654,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.654,66*
€ 3.159,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.638,72*
€ 3.140,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.556,89*
€ 3.042,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.506,00*
€ 2.982,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.458,70*
€ 2.925,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.