Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox T45 with 5-yr Basic Security Suite * Auftragsbezogen nicht Stornierbar *


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WatchGuard Firebox T45 with 5-yr Basic Security Suite * Auftragsbezogen nicht Stornierbar *
WatchGuard Firebox T45 with 5-yr Basic Security Suite * Auftragsbezogen nicht Stornierbar *
Artikel-Nr.:
     7405B-999563566
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGT45035
EAN/GTIN:
     0654522573421
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall watchguard

WatchGuard Firebox T45 with 5-yr Basic Security Suite * Auftragsbezogen nicht Stornierbar *

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: WatchGuard Firebox T45 - Sicherheitsgerät - mit 5 Jahre Basic Security Suite Gerätetyp: Sicherheitsgerät Services im Bundle: 5 Jahre Basic Security Suite Formfaktor: Extern Prozessor: 1 x NXP LS1043ASE7QQB 1,6 GHz RAM: 4 GB Festplatte: 16 GB x 1 Anz. Anschlüsse: 5 Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Leistung: Firewall-Durchsatz: 3.94 Gbps ¦ Firewall-Durchsatz (IMIX): 1,44 Gpps ¦ Unified Threat Management (UTM) Durchsatz (Vollscan): 557 Mbps ¦ VPN-Datendurchsatz (IMIX): 460 Mbit/s ¦ HTTPS Content Inspection (IPS aktiviert): 301 Mbps ¦ Antivirus-Durchsatz: 874 Mbps ¦ Firewall-Durchsatz (1.518-Byte UDP): 3.94 Gbps ¦ VPN-Durchsatz (1518-Byte UPD): 1,58 Gbit/s ¦ IPS-Durchsatz (Vollscan): 716 Mbps Kapazität: Gleichzeitige Anschlüsse: 3850000 ¦ Gleichlaufende Verbindungen (Proxy): 3850000 ¦ Neue Verbindungen pro Sekunde: 26500 ¦ VLAN-Unterstützung: 50 ¦ TDR-Host-Sensoren: 20 ¦ Mobile VPN-Tunnel: 30 ¦ VPN-Tunnel f. Zweigstellen: 30 Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 20,32 cm x 21,59 cm x 4,32 cm Gewicht: 880 g

WatchGuard Firebox T45 with 5–yr Basic Security Suite * Auftragsbezogen nicht Stornierbar *

Produktbeschreibung:

Diese leistungsstarke und platzsparende Sicherheitslösung stattet kleine Organisationen mit einer völlig neuen Art von Netzwerksicherheit aus.
Die Firebox T45 von WatchGuard bietet einen soliden, mehrschichtigen Schutz, der der Realität der heutigen verteilten Arbeitsumgebungen entspricht. Ausgestattet mit der vollständigen Total Security Suite bieten die Firebox T45–Appliances die gesamte Bandbreite der Sicherheitsdienste von WatchGuard für das beliebte Tabletop–Appliance–Modell.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Services im Bundle
5 Jahre Basic Security Suite
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Breite
20,32 cm
Tiefe
21,59 cm
Höhe
4,32 cm
Gewicht
880 g
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Installierte Prozessoren
1 x NXP LS1043ASE7QQB 1,6 GHz
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
4 GB DDR4 SDRAM
Festplatte
SSD 16 GB x 1 – M.2
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anz. Anschlüsse
5
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, L2TP, IPSec, PPPoE, FTP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPs, SMTPS, POP3S, IMAPS
Routing Protocol
OSPF, RIP, BGP, statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3
Leistung
Firewall–Durchsatz: 3.94 Gbps ¦ Firewall–Durchsatz (IMIX): 1,44 Gpps ¦ Unified Threat Management (UTM) Durchsatz (Vollscan): 557 Mbps ¦ VPN–Datendurchsatz (IMIX): 460 Mbit/s ¦ HTTPS Content Inspection (IPS aktiviert): 301 Mbps ¦ Antivirus–Durchsatz: 874 Mbps ¦ Firewall–Durchsatz (1.518–Byte UDP): 3.94 Gbps ¦ VPN–Durchsatz (1518–Byte UPD): 1,58 Gbit/s ¦ IPS–Durchsatz (Vollscan): 716 Mbps
Kapazität
Gleichzeitige Anschlüsse: 7405–3850000 ¦ Gleichlaufende Verbindungen (Proxy): 7405–3850000 ¦ Neue Verbindungen pro Sekunde: 26500 ¦ VLAN–Unterstützung: 50 ¦ TDR–Host–Sensoren: 20 ¦ Mobile VPN–Tunnel: 30 ¦ VPN–Tunnel f. Zweigstellen: 30
Statusanzeiger
Anschluß–Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Status, Betriebsmodus, Failover
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, VPN–Support, Schutz vor DoS–Angriffen, Inhaltsfilterung, Quality of Service (QoS), IP Precedence, DHCP–Server, DHCP–Relais, DHCP–Client, Link Aggregation, Dynamic path selection (DPS), site–site IPsec VPN, Explicit–Proxy, SD–WAN–Support, DSCP based QoS, Quad–Core CPU, Dynamisches Routing, Schutz vor fragmentierten und beschädigten Paketen, Schutz vor komplexen Bedrohungen, multi–WAN failover, Traffic Management
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS, FIPS 140–2, IKEv2
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base–T – RJ–45 (WAN) ¦ 1 x serial – RJ–45 ¦ 2 x USB 3.0 – Type A ¦ 4 x 1000Base–T – RJ–45
Verschiedenes
MTBF
157,751 Stunden
Kennzeichnung
CB, RoHS, WEEE, REACH, NRTL, IPv6 Ready Gold
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
24 Watt
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
WatchGuard Fireware OS
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
30,8 cm
Transporttiefe
26,1 cm
Transporthöhe
18,1 cm
Transportgewicht
1,86 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall, Firewall, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.299,84*
€ 2.492,91*
3 Tage
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 2.353,41*
€ 2.544,59*
Lager 7405
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 2.571,16*
€ 2.784,18*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 3.096,44*
€ 3.311,01*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 3.345,48*
€ 3.573,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.784,18*
€ 3.313,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.758,50*
€ 3.282,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.669,26*
€ 3.176,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.616,19*
€ 3.113,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.571,16*
€ 3.059,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.