Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock B760M-ITX/D4 WIFI B760


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASRock B760M-ITX/D4 WIFI B760
ASRock B760M-ITX/D4 WIFI B760
Artikel-Nr.:
     7405B-999563717
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBKY0-A0CAYZ
EAN/GTIN:
     4710483942242
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

ASRock B760M-ITX/D4 WIFI B760

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASRock B760M-ITX/D4 WiFi - Motherboard - Mini-ITX - LGA1700-Sockel - B760 Produkttyp: Motherboard - Mini-ITX Chipsatz: Intel B760 Prozessorsockel: 1 x LGA1700-Sockel Kompatible Prozessoren: (unterstützt Intel Core der 13. und 12. Generation) Max. RAM-Größe: 64 GB Unterstütztes RAM: 2 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus), ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 1 x Hyper M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: Bluetooth, Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

ASRock B760M–ITX/D4 WIFI B760

Produktbeschreibung:

Asrock B760M–ITX/D4 WiFi. Prozessorhersteller: Intel,
Prozessorsockel: LGA 1700, Kompatible Prozessoren:
Intel® Core™ i3,
Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9.
Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4–SDRAM, RAM–Speicher
maximal: 64 GB,
Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen: M.2,
SATA III, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD,
RAID Level: 0, 1, 5, 10. Ethernet Schnittstellen
Typ: Gigabit Ethernet,
LAN–Controller: Realtek RTL8111H, Top WLAN–Standard:
Wi–Fi 6E (802.11ax).
Komponente für: PC, Motherboardformfaktor: mini ITX,
Motherboard Chipsatz Familie: Intel

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – Mini–ITX
Chipsatz
Intel B760
Prozessorsockel
LGA1700–Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
(unterstützt Intel Core der 13. und 12. Generation)
Unterstützter RAM
Max. Größe
64 GB
Technologie
DDR4
Bustakt
5333 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC, ECC (Betrieb in Nicht–ECC–Modus)
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0, unterstützte ECC–Module in ECC–Modus ausgeführt
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC897
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8111H
Netzwerkschnittstellen
Bluetooth, Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E)
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 2 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz) ¦ 1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen
2 x Antenne ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen2x2 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker
Interne Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS
Hardwarefeatures
ASRock Instant Flash, ESD Protection, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, 6 Layer PCB, Dr.MOS MOSFET, ASRock EZ Mode, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, 5+1+1 Phase Power Design, verstärkte PCIe–Slots, Intel Hybrid Technology, ASRock Auto Driver Installer, Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Intel Thermal Velocity Boost (TVB), 50 A Leistungsstufe
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
1 M.2–Schraube, IO–Abschirmung, 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
ASRock A–Tuning, ASRock XFast LAN
Kennzeichnung
RoHS, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3, FCC Part 15 Subpart B
Breite
17 cm
Tiefe
17 cm

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, intel mainboard, matx mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,50*
ab € 114,08*
€ 145,09*
€ 5,50*
ab € 113,46*
€ 145,12*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 115,09*
€ 146,06*
€ 6,78*
ab € 116,58*
€ 149,26*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 125,12*
€ 157,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,54*
€ 161,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.