Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte B760 AORUS ELITE AX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte B760 AORUS ELITE AX
Gigabyte B760 AORUS ELITE AX
Artikel-Nr.:
     7405B-999563840
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     B760 AORUS ELITE AX
EAN/GTIN:
     4719331851750
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Gigabyte B760 AORUS ELITE AX

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: AORUS B760 ELITE AX - 1.X - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - B760 Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: Intel B760 Prozessorsockel: 1 x LGA1700-Sockel Kompatible Prozessoren: (unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron) Max. RAM-Größe: 192 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus), ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 3 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 1 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

Gigabyte B760 AORUS ELITE AX

Produktbeschreibung:

Gigabyte B760 AORUS ELITE AX (rev. 1.0). Prozessorhersteller: Intel,
Prozessorsockel: LGA 1700, Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®,
Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7,
Intel® Core™ i9,.... Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5–SDRAM,
RAM–Speicher maximal: 128 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM.
Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen: M.2,
SATA III, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD,
RAID Level: 0, 1, 5, 10. Maximale Auflösung: 4096 x 2304 Pixel.
Ethernet Schnittstellen Typ: 2.5 Gigabit Ethernet,
5 Gigabit Ethernet, Top WLAN–Standard: Wi–Fi 6E (802.11ax),
WLAN–Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n),
Wi–Fi 5 (802.11ac), Wi–Fi 6 (802.11ax), Wi–Fi 6E...

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Chipsatz
Intel B760
Prozessorsockel
LGA1700–Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
(unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Unterstützter RAM
Max. Größe
192 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz, 5600 MHz, 5400 MHz, 7400 MHz (O.C.), 7600 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC, ECC (Betrieb in Nicht–ECC–Modus)
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), unterstützte ECC–Module in ECC–Modus ausgeführt
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E)
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 ¦ 2 x PCIe 3.0 x16 (1x–Modus) ¦ 3 x M.2 socket (2280/22.110 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x M.2 ¦ PCIe 3.0 –anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen
1 x DisplayPort ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x SPDIF–Ausgang ¦ 2 x Antenne
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste ¦ 1 x SPI – Stiftleiste
Stromanschlüsse
ATX12V–Stecker, 4–polig, Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
WfM 2.0–Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 2.7, DMI 2.7–Unterstützung, ACPI 5.0–Unterstützung, PnP 1.0a Support
Hardwareüberwachung
Gehäusetemperatur, Systemspannung, Warnung bei Lüfterausfall, Lüftersteuerung
Hardwarefeatures
Q–Flash, 2x Copper PCB, 6 Layer PCB, Q–Flash Plus, M.2 Thermal Guard, Water Pump Header, 12+1+1 Phase Power Design, Solid Pin Power Connectors, DIY Friendly Design, GIGABYTE Smart Fan 6, 60 A Leistungsstufe
Verschiedenes
Software inbegriffen
GIGABYTE Control Center
Kennzeichnung
WEEE, UKCA, FCC Part 15 Subpart B
Breite
30,5 cm
Tiefe
24,4 cm
Verpackungsdetails
Box

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, gigabyte mainboard lga 1700, intel mainboard, gigabyte mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,19*
€ 174,45*
2 Tage
29
€ 6,90*
ab € 143,10*
€ 174,77*
Frei Haus
ab € 147,28*
€ 180,06*
€ 6,78*
ab € 147,44*
€ 180,56*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 159,47*
€ 189,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,60*
€ 225,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,05*
€ 211,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,15*
€ 203,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
BX8071512600K
ab € 161,21*
Zubehör
Intel
BX8071512600KF
ab € 139,59*
Zubehör
Intel
BX8071512700K
ab € 191,71*
Zubehör
Intel
BX8071512700KF
ab € 181,51*
Zubehör
Intel
BX8071512900K
ab € 277,49*
Zubehör
Intel
BXC8071512900KF
ab € 265,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.