Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology 2U 12BAY 2.9GHZ 12C 32 GB USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology 2U 12BAY 2.9GHZ 12C 32 GB USB 3.0
Synology 2U 12BAY 2.9GHZ 12C 32 GB USB 3.0
Artikel-Nr.:
     7405B-999564149
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     SA6400
EAN/GTIN:
     4711174724789
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Synology 2U 12BAY 2.9GHZ 12C 32 GB USB 3.0

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Synology SA6400 - NAS-Server Gerätetyp: NAS-Server Host-Konnektivität: Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet Gehäusetyp: Rack - einbaufähig - 2U Max. unterstützte Kapazität: 200 TB Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module: 0 (installiert) / 12 (Max) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 48,2 cm x 72,4 cm x 8,8 cm Gewicht: 16,5 kg () Prozessor: 1 x AMD EPYC 7272 2,9 GHz (12 Kerne) Massenspeicher-Controller: RAID RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, RAID F1 Netzwerk: 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 10GbE Unterstützte IP-Kameras: 128 Leistung: Lokales Nutzerkonto: 16000
    Lokales Gruppenkonto: 512
    Max. Anzahl geteilter Ordner: 512
    Max. Anzahl an Synchronisierungsaufgaben für geteilte Ordner: 32
    Hybrid Share Ordneranzahl: 30
    Syslog: 3000 Ereignisse pro Sekunde RAM: 32 GB Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Redundante Stromversorgung: Ja Systemanforderungen: Citrix, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform, VMware vSphere

Synology 2U 12BAY 2.9GHZ 12C 32 GB USB 3.0

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller AMD Prozessorfamilie
EPYC Prozessor 7272 Prozessor–Taktfrequenz 2,9
GHz Prozessor Boost–Frequenz 3,2 GHz Anzahl Prozessorkerne
12 Prozessor–Threads 24 Pufferspeicher L3 64 MB
Speicher Interner Speichertyp DDR4 Speicherkapazität
32 GB Maximum unterstützte RAM 1,02 TB Speicherkartensteckplätze
16 Memory Formfaktor RDIMM ECC Ja Leistungen Typ
NAS Geräteklasse Großunternehmen Backup–Funktion
Ja Backup–Funktionen Cloud,
iSCSI LUN Mehrsprachige Unterstützung Ja Zahl
der Benutzer 16000 Benutzer Schnappschuss Ja Zugriffsrechteverwaltung
gemeinsamer Ordner Ja Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES Zugriffkontrollliste Ja Reset–Knopf Ja Ein–/Ausschalter
Ja Integrierter FTP–Server Ja Unterstützter Browser
Google Chrome,
Firefox, Microsoft Edge, Safari Systemprotokoll
Ja Hot Spare Ja Gemeinsamer Ordner SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV
Design Gehäusetyp Rack (2U) Kühlung Aktiv Produktfarbe
Schwarz Anzahl Lüfter 4 Lüfter Lüfterdurchmesser
8 cm LED–Anzeigen Alarm,
HDD, Power, Status Speichermedium Installierte
Speichertreiber Nein Anzahl der unterstützten
Speicherlaufwerke 12 Typ des installierten Speicherlaufwerks
Nein Unterstützte Speicherlaufwerke HDD & SSD
Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen SATA
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen 2,5,3,5 "
RAID–Unterstützung Ja RAID Level 0,
1, 5, 6, 10, F1, JBOD Online–RAID–Migration Ja
Online–RAID–Erweiterung Ja Im laufenden Betrieb
wechselbare Gehäuseschächte Ja Unterstützte Dateisysteme BTRFS,
Fat, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 Netzwerk Eingebauter
Ethernet–Anschluss Ja Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s Unterstützte Ethernet–LAN–Datenrate
(max.) 10000 Mbit/s iSCSI–Unterstützung Ja Wake–on–LAN
bereit Ja Unterstützte Netzwerkprotokolle SMB1 (CIFS),
SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions,
iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP,
CalDAV Link Aggregation Ja Ladungsausgleichsystem
Ja Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 7 USB Anschluss Ja USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 2 PCI–Express
x8 (Gen 3.x)–Anschlüsse 2 Gleichzeitige Verbindungen
8000 Leistung Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut Kapazität der Stromversorgungseinheit
550 W Unterstützung für redundantes Netzteil Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb) 180,5 W Stromverbrauch
(HDD–Standby) 88,56 W AC Eingangsspannung 100
– 240 V AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 – 35 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 8 – 80 % Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 60 °C Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 –
95 % Höhe bei Betrieb 0 – 5000 m Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel AC Anzahl Stromkabel 2 Gewicht
und Abmessungen Breite 482 mm Tiefe 724 mm Höhe
88 mm Gewicht 16,5 kg Software Installiertes Betriebssystem
DiskStation Manager Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Ja Unterstützte Linux–Betriebssysteme Ja Technische
Details Nachhaltigkeitskonformität Ja Nachhaltigkeitszertifikate BSMI,
CCC, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC),
KC, RoHS, UKCA, UL ECOLOGO

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
NAS–Server
Host–Konnektivität
Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Gehäusetyp
Rack – einbaufähig – 2U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Max. unterstützte Kapazität
200 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 12 (Max)
Breite
48,2 cm
Tiefe
72,4 cm
Höhe
8,8 cm
Gewicht
16,5 kg ()
Prozessor / Arbeitsspeicher
Installierte Prozessoren
1 x AMD EPYC 7272 2,9 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Max. Turbo–Taktfrequenz
3,2 GHz
RAM
32 GB (installiert) / 1024 GB (unterstützt) – DDR4
Leistungsmerkmale
Registriert, ECC
Massenspeicher–Controller
Typ
RAID
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID F1
Netzwerk
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, 10 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
iSCSI, FTP, SMB, NFS, HTTP, HTTPs, SMB v2, SMB v3, CIFS
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP, HTTPS, LDAP, Syslog
Kompatibilität mit Netzwerk–Services
Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTPS, Web–based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Leistung
Lokales Nutzerkonto: 16000 ¦ Lokales Gruppenkonto: 512 ¦ Max. Anzahl geteilter Ordner: 512 ¦ Max. Anzahl an Synchronisierungsaufgaben für geteilte Ordner: 32 ¦ Hybrid Share Ordneranzahl: 30 ¦ Syslog: 3000 Ereignisse pro Sekunde
Leistungsmerkmale
Hardware–Verschlüsselung, Wake on LAN (WOL), Virenschutz–Analyse, Hochverfügbarkeit, Unterstützung für Access Control List (ACL), Überwachungsstation, VPN–Server, Link Aggregation, Ausfallsicherung, B–tree Dateisystem (Btrfs), EXT4–Dateisystem, SSD–Verkleidung, RAID–Migration, Wake on WAN (WOW), Virtual Machine Access, NFS Kerberos–Authentifizierung, SSD read–write cache, RAID Group
Verschlüsselungsalgorithmus
AES–NI
Sicherheits–DVR
Unterstützte IP–Kameras
128
Bildauflösung
1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
12 (gesamt)/ 12 (frei) x Hot–Swap – 2.5" / 3.5" (6,4 cm / 8,9 cm)
Erweiterungssteckplätze
2 x PCI Express 3.0 x8 ¦ 16 (gesamt)/ 15 (frei) x DIMM 288–pin
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000Base–T – RJ–45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Type A ¦ 1 x Verwaltung – RJ–45 ¦ 2 x Ethernet 10Gb – RJ–45 ¦ 8 x Erweiterungsport
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
4 integrierte Lüfter, geplantes Ein–/Ausschalten, 80–mm–Lüfter, für 19" Serverschränke, leicht austauschbarer Systemlüfter, Spannungswiederkehr
Produktzertifizierungen
UL, VCCI, BSMI, CCC, FCC, KC, EAC, RCM, UKCA
Mitgeliefertes Zubehör
Zubehör–Set, 2 Netzkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
180.5 Watt
Gestellte Leistung
550 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Citrix, VMware vSphere
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95% RH
Geräuschentwicklung
55.5 dBA

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 8.644,41*
€ 8.920,29*
€ 6,90*
ab € 8.654,21*
€ 8.932,61*
Frei Haus
ab € 8.693,07*
€ 8.969,12*
€ 1,93*
ab € 8.729,13*
€ 9.005,30*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 9.117,89*
€ 9.395,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.395,20*
€ 11.180,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.350,60*
€ 11.127,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.182,00*
€ 10.926,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.117,89*
€ 10.850,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
SAT5220-1920G
ab € 411,86*
Zubehör
Synology
HAT5300-12T
ab € 416,59*
Zubehör
Synology
HAT5300-16T
ab € 543,49*
Zubehör
Synology
HAT5300-4T
ab € 172,41*
Zubehör
Synology
HAT5310-18T
ab € 580,49*
Zubehör
Synology
HAT5310-8T
ab € 275,63*
Zubehör
Synology
SAT5210-7000G
ab € 1.449,74*
Zubehör
Synology
SAT5210-3840G
ab € 917,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.