Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Motherboard X13SEI-TF bulk pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro Motherboard X13SEI-TF bulk pack
Supermicro Motherboard X13SEI-TF bulk pack
Artikel-Nr.:
     7405B-999564207
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X13SEI-TF-B
EAN/GTIN:
     0672042519293
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Supermicro Motherboard X13SEI-TF bulk pack

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SUPERMICRO X13SEI-TF - Motherboard - ATX - LGA4677 Socket-E - Intel C741 Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: Intel C741 Prozessorsockel: 1 x LGA4677 Socket-E Kompatible Prozessoren: Xeon Scalable (unterstützt 4. Generation Intel Xeon Scalable, unterstützt CPUs mit bis zu 60 Kernen, max. TDP 350 Watt) Max. RAM-Größe: 2 TB Unterstütztes RAM: 8 DIMM-Steckplätze - DDR5, ECC, registriert, 3DS registriert Massenspeicher-Schnittstellen: 10 x SATA-600, 4 x NVMe port, 2 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Grafik: ASPEED AST2600 LAN: 2 x 10 Gigabit Ethernet

Supermicro Motherboard X13SEI–TF bulk pack

Produktbeschreibung:

Supermicro MBD–X13SEI–TF–B. Prozessorhersteller: Intel,
Prozessorsockel: LGA 4677 (Socket E), Kompatible
Prozessoren: Intel® Xeon®.
Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5–SDRAM, RAM–Speicher
maximal: 256 GB,
Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen: SATA III.
Komponente für: Server, Motherboardformfaktor: ATX,
Motherboard Chipsatz Familie: Intel. BIOS–Typ: UEFI AMI

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Chipsatz
Intel C741
Prozessorsockel
LGA4677 Socket–E
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Xeon Scalable (unterstützt 4. Generation Intel Xeon Scalable, unterstützt CPUs mit bis zu 60 Kernen, max. TDP 350 Watt)
Unterstützter RAM
Max. Größe
2 TB
Technologie
DDR5
Bustakt
4000 MHz, 4800 MHz, 4400 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
ECC
Registriert oder gepuffert
Registriert, 3DS registriert
Grafik
Grafik–Controller
ASPEED AST2600
LAN
Netzwerkcontroller
Intel X550
Netzwerkschnittstellen
2 x 10 Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 8 x DIMM 288–polig (1.1 V) ¦ 2 x PCIe 5.0 x16 ¦ 3 x PCIe 5.0 x8 ¦ 2 x PCIe 5.0 x8 (MCIO) ¦ 2 x M.2 socket (2280/22.110 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 1 x SlimSAS – 8 Geräte ¦ SATA–600 –anschlussstellen: 2 ¦ PCIe 5.0 –anschlussstellen: 4 x NVMe–Port (über 2 x MCIO), 2 x M.2
Schnittstellen
2 x LAN (10Gigabit Ethernet) ¦ 1 x IPMI ¦ 1 x VGA ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0
Interne Schnittstellen
1 x Seriell – Stiftleiste ¦ 1 x SPI – Stiftleiste ¦ 2 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 – Type A
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, 2 8–polige ATX12V–Anschlüsse
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), UEFI BIOS, SPI BIOS Flashing, PnP–Support, ACPI 6,4 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,5, UEFI 2,8 Support
Hardwareüberwachung
CPU–Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU–Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU–Core–Spannung
Sleep / Wake up
Wake–On–LAN (WOL)
Hardwarefeatures
Chassis Intrusion Detection, Trusted Platform Module (TPM), Node Manager Support
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
IO–Abschirmung, CPU–Träger (MCC), CPU–Träger (XCC)
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
SuperDoctor 5
Breite
31,24 cm
Tiefe
25,65 cm
Verpackung
Bulk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Zubehör – 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie – Arbeit – 3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 6,50*
ab € 585,95*
€ 650,35*
€ 1,93*
ab € 627,68*
€ 692,55*
Frei Haus
ab € 633,77*
€ 701,44*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 634,41*
€ 701,45*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,45*
€ 834,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,61*
€ 825,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,29*
€ 822,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,93*
€ 803,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,41*
€ 754,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.