Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANDBERG Active Solarladegerät 21 Watt 2.1 A 2 Ausgabeanschlussstellen 2 x USB A 2 2 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SANDBERG Active Solarladegerät 21 Watt 2.1 A 2 Ausgabeanschlussstellen 2 x USB A 2 2 x
SANDBERG Active Solarladegerät 21 Watt 2.1 A 2 Ausgabeanschlussstellen 2 x USB A 2 2 x
Artikel-Nr.:
     7405B-999565212
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     420-70
EAN/GTIN:
     5705730420702
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon

SANDBERG Active Solarladegerät 21 Watt 2.1 A 2 Ausgabeanschlussstellen 2 x USB A 2 2 x

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Sandberg Active Solarladegerät - 2 x USB - 21 Watt Produkttyp: Solarladegerät Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 53,9 cm x 27,8 cm x 0,3 cm Gewicht: 680 g Ausgangsanschlusstyp: Gesamt 2: 2 x USB Geleistete Netzspannung: 7.6 V Elektrischer Strom max.: 2.1 A Gestellte Leistung: 21 Watt

SANDBERG Active Solarladegerät 21 Watt 2.1 A 2 Ausgabeanschlussstellen 2 x USB A 2 2 x

Produktbeschreibung:

Aufladekompatibilität: UniversalAufladetyp: DraußenEnergiequelle:
SolarSchwarz21 W Maximale Ausgangsspannung: 5
VDas Sandberg Solar Charger 21W 2xUSB ist ein
höchst effizientes Solarmodul,
das Sonnenlicht in Elektrizität umwandelt. Es
verfügt über 2 USB–Ausgänge,
die zum Aufladen Ihrer USB–Geräte verwendet werden können,
wie z. B. Smartphones, Tablets oder Powerbanken.
Durch den Anschluss an eine Powerbank können Sie
die Elektrizität dort für ein späteres Aufladen
Ihres Smartphones speichern oder sie beim Aufladen
als stabilisierendes Zwischenstück nutzen (wenn
Ihre Powerbank gleichzeitige Strom ein– und –ausgänge
unterstützt).Die mitgelieferten Karabinerhaken
können beispielsweise verwendet werden,
um das Solarmodul an Ihrem Rucksack zu befestigen,
wenn Sie sich auf ein Abenteuer begeben. Das ist
umweltfreundliche Energie für Ihre Geräte!

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Solarladegerät
Entwickelt für
Tablet, Mobiltelefon, Powerbank
Breite
53,9 cm
Tiefe
27,8 cm
Höhe
0,3 cm
Gewicht
680 g
Stromversorgungsgerät
Geleistete Netzspannung
7.6 V
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 2 x 4 pin USB Type A
Gestellte Leistung
21 Watt
Elektrischer Strom max.
2.1 A
Merkmale
Wasserfest, faltbar, Solarpanel aus monokristallinem Silizium
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
4 Karabinerhaken
Kennzeichnung
FCC, RoHS, IP67
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
28 cm
Transporttiefe
6 cm
Transporthöhe
42 cm
Transportgewicht
720 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
91
pro Stück
€ 7,50*
ab € 45,06*
€ 59,91*
3 Tage
8
pro Stück
€ 4,90*
ab € 46,71*
€ 61,82*
Lager 7405
7
pro Stück
€ 1,00*
ab € 54,72*
€ 72,07*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 55,82*
€ 73,24*
7 Tage
8
pro Paket
Frei Haus
ab € 94,75*
€ 120,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.