Biostar B660T-Silver B660
Artikeldetails:
- Speicherbauform: DIMM Typ: Mainboard Speichertyp: DDR4 Bus-Typ: PCI HDD-Bus-Standard: SATA On-Board-Controller: Grafik Formfaktor: Mini-ITX max. RAM: 64 GB AV-Schnittstellen: SATA passende Prozessoren: Celeron CPU-Sockeltyp: Intel Sockel 1700 (Core i) passende Prozessoren: Core i3 passende Prozessoren: Core i5 passende Prozessoren: Core i7 passende Prozessoren: Core i9
Biostar B660T–Silver B660
Produktbeschreibung:
Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorsockel
LGA 1700 Kompatible Prozessoren Intel® Celeron®,
Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7,
Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold Unterstützte
Prozessorsteckplätze LGA 1700 Speicher Unterstützte
Arbeitsspeicher DDR4–SDRAM Anzahl der Speichersteckplätze
2 Arbeitsspeicher Typ DIMM Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1866,2133,2400,2666,2800,2933,3200,3600,3800,4000,4133,4333,5000
MHz RAM–Speicher maximal 64 GB Unterstützte Speichermodulkapazitäten 4 GB,
8 GB, 16 GB, 32 GB Merkmale Komponente für PC Motherboardformfaktor
mini ITX Motherboard Chipsatz Familie Intel Motherboard
Chipsatz Intel B660 Audio–Chip Realtek ALC1220
Audio Kanäle 7,1 Kanäle Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10 x64,
Windows 11 x64 Interne E/A–Anschlüsse Anzahl USB
2.0 Schnittstellen 1 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschlüsse 1 SATA III Anschlüsse 4 Audio–Anschluss
Ja ATX Stromstecker (24–pol.) Ja Power Fan Connector
Ja CPU Ventilatorstecker Ja E/A–Anschlüsse auf
der Rückseite Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 2 USB
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom
Typ A 4 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
1 Anzahl PS/2 Anschlüsse 1 Anzahl HDMI–Anschlüsse
1 Anzahl DisplayPort Anschlüsse 1 Kopfhörerausgänge
1 Mikrofon–Eingang Ja WiFi–AP–Antennenbuchse 2
Speicher–Controller Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen M.2,
NVMe, PCI Express 5.0, SATA Maximale unterstützte
Anzahl der HDD 4 Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja LAN–Controller Realtek RTL8125B WLAN Ja Erweiterungssteckplätze
PCI Express x16–Steckplätze (Gen 5.x) 1 Grafik
HDCP Ja Gewicht und Abmessungen Breite 170 mm
Tiefe 170 mm Lieferumfang Mitgelieferte Kabel
SATA Treiber enthalten Ja
Technische Details:
Allgemeines
CPU–Sockeltyp
Intel Sockel 1700 (Core i)
On–Board–Controller
Grafik
Technische Daten
passende Prozessoren
Celeron; Core i3; Core i5; Core i7; Core i9