Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston 16 GB DDR5-4800MT/s ECC Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston 16 GB DDR5-4800MT/s ECC Module
Kingston 16 GB DDR5-4800MT/s ECC Module
Artikel-Nr.:
     7405B-999567665
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KTH-PL548E-16G
EAN/GTIN:
     0740617334456
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM

Kingston 16 GB DDR5-4800MT/s ECC Module

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston - DDR5 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 16 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: ECC Geschwindigkeit: 4800 MHz (PC5-38400) Latenzzeiten: CL40 Leistungsmerkmale: Single Rank, ungepuffert Spannung: 1.1 V

Kingston 16 GB DDR5–4800MT/s ECC Module

Produktbeschreibung:

Kingston Technology KTH–PL548E–16G. Komponente für PC,
Speicherkapazität 16 GB, Speicherlayout (Module
x Größe) 1 x 16 GB,
Interner Speichertyp DDR5, Speichertaktfrequenz 4800 MHz,
Memory Formfaktor 288–pin DIMM, CAS Latenz 40,
ECC Allgemeines Typ Speicher Anzahl Speichermodule
1 Technische Daten Speicherkapazität 16 GB Speichertyp
DDR5 Effektiver Speichertakt 4800 MHz Fehlerkorrektur
ECC Speichermodul–Bauform DIMM Speicher–Timing CL40 Betriebss
Verpackung: Retail

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
16 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
4800 MHz (PC5–38400)
Latenzzeiten
CL40
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Single Rank, ungepuffert
Chip–Organisation
X8
Spannung
1.1 V
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 16gb, ddr ram, ddr ram kingston, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,11*
€ 97,66*
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,68*
€ 99,57*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,48*
€ 100,51*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 81,16*
€ 103,82*
Lager 7405
11
pro Stück
€ 1,00*
ab € 86,54*
€ 110,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.