Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston 16 GB DDR5-5600MT/s Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston 16 GB DDR5-5600MT/s Module
Kingston 16 GB DDR5-5600MT/s Module
Artikel-Nr.:
     7405B-999567684
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KCP556US8-16
EAN/GTIN:
     0740617334357
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM

Kingston 16 GB DDR5-5600MT/s Module

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston - DDR5 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 5600 MHz / PC5-44800 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 16 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 5600 MHz (PC5-44800) Latenzzeiten: CL46 Leistungsmerkmale: Ungepuffert Spannung: 1.1 V

Kingston 16 GB DDR5–5600MT/s Module

Produktbeschreibung:

Anwendungsbereiche: PC · Anzahl Speicher: 1 · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5–RAM · Betriebsspannung: 1.1 V · Datenintegritätsprüfung: Non–ECC · Latenzzeiten: CL46 · Modell (Details): KCP556US8–16 · Speicher–Bauform: 288pin DIMM · Speicher–Besonderheiten: Unbuffered (Ungepuffert) · Speicher–Spezifikation: PC5–44800 · Speicher–Technologie: DDR5 · Speicherkapazität je Modul: 16 GB · Takt–Frequenz: 5600 MHz

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
16 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
5600 MHz (PC5–44800)
Latenzzeiten
CL46
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Spannung
1.1 V
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram 16gb, ddr ram, ddr ram kingston, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
pro Stück
€ 4,90*
ab € 41,50*
€ 56,15*
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,43*
€ 59,90*
1 Tag
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,76*
€ 63,01*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 48,48*
€ 64,46*
Lager 7405
7
pro Stück
€ 1,00*
ab € 49,88*
€ 65,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.