Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer NB ACER TM P4 P414-52-532Z 14 i5 W11P FHD IPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer NB ACER TM P4 P414-52-532Z 14 i5 W11P FHD IPS
Acer NB ACER TM P4 P414-52-532Z 14 i5 W11P FHD IPS
Artikel-Nr.:
     7405B-999569197
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.VV1EG.001
EAN/GTIN:
     4711121198977
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook

Acer NB ACER TM P4 P414-52-532Z 14 i5 W11P FHD IPS

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acer TravelMate P4 TMP414-52 - 35,6 cm (14") - Core i5 1240P - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Deutsch Produkttyp: Notebook - 180°-Scharnierdesign Betriebssystem: Win 11 Pro Prozessor: Intel Core i5 (12. Gen.) - 1240P / 1,7 GHz, bis zu 4,4 GHz / 12 MB Cache Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4 (1 x 8 GB) Speicherkapazität: 256 GB SSD Bildschirm: 35,6 cm (14") 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz - matt Grafik: Intel Iris Xe Grafikkarte Tastatur: Deutsch Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Gigabit Ethernet Sicherheit: Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck Farbe: Slate Blue Ausschlussklausel für Bildfarbe: Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 31,99 cm x 22,99 cm x 1,799 cm Gewicht: 1,5 kg Lokalisierung: Region: Deutschland Umweltschutzstandards: TCO Certified Notebooks 9 EPEAT Gold Spezifische Absorptionsrate (SAR): 1.534 W/kg (head) ¦ 1.534 W/kg (body) ¦ 1.534 W/kg (Gliedmaßen)

Acer NB ACER TM P4 P414–52–532Z 14 i5 W11P FHD IPS

Produktbeschreibung:

Holen Sie sich die mobile Leistung, die Sie benötigen,
mit dem Acer TravelMate P4. Mit einem 16“ bzw.
14" großem Bildschirm und den neuesten Intel®
Core™– oder AMD Ryzen™ PRO–Prozessoren ausgestattet,
ist dieses Business–Notebook für eine lange Lebensdauer
ausgelegt und bietet gleichzeitig überragende
Benutzererlebnisse.Entwickelt für mobile ProfisDas
Aluminium–Magnesium–Gehäuse dieses 16:10–Notebooks
und das WUXGA (1920 x 1200) IPS–Display mit Antispiegelung
und dünnem Rahmen bieten Profis ein leichtes Gerät,
das alles erledigt. Erhältlich in 14–Zoll– und
16–Zoll–Modellen.Leistungsstarke PerformanceDieses
Notebook wird mit einer Auswahl von Intel vPro®
mit Intel® Core™ i7 der 12.
Generation oder AMD Ryzen™ 7 PRO–Prozessoren1
geliefert und bietet Funktionen wie Schnellladung,
PCIe v4.0 SSD–Speicher und eine Akkulaufzeit von
bis zu 14 Stunden2.Hohe SicherheitDieser Microsoft
Secured–Core–PC bietet erweiterte Sicherheit bis
auf die Firmware–Ebene.
Er verfügt außerdem über ein separates TPM 2.0,
einen Fingerabdruckleser, eine IR–Kamera mit Kameraverschluss
und bietet Unterstützung für die sichere Anmeldung
bei Windows Hello.Qualitativ hochwertige VideokonferenzenVerbessern
Sie Ihr Konferenzerlebnis mit vier aufwärts gerichteten
Lautsprechern mit unverzerrten Klängen von DTS® Audio,
zwei Mikrofonen mit KI–betriebener Technologie
zur Geräuschreduzierung und einer physischen Stummschaltungstaste.Raffinierte
BenutzererlebnisseErleben Sie ein Notebook höherer
Qualität mit dem extra großen Touchpad sowie der
Tastatur mit integriertem Nummernblock3,
leiseren Tastengeräuschen, größeren Tastenkappen
und einem komfortablen Tastenhub von 1,55 mm.Für
eine lange LebensdauerFür langfristige Leistung.
Durch den Militärstandard (MIL–Std–810H) dieses
robusten Notebooks ist es besonders langlebig.
Es bietet Ihnen verstärkte E/A–Anschlüsse, eine
spritzwassergeschützte Tastatur und ein kratzfestes
Corning® Gorilla® Glass–Touchpad,
sodass Sie souverän arbeiten können.Erweiterte
KonnektivitätMit diesem Business–Notebook und
durch 2x2 Wi–Fi 6E bleiben Hybrid–Mitarbeiter
sowohl unterwegs als auch im Büro in Verbindung.
Zwei Typ–C–Ports, der Smart Card Reader1 und der
microSD–Kartenleser erhöhen die Produktivität.Nachhaltiges
DesignDieses umweltfreundliche EPEAT Gold–konforme,
TCO 9–zertifizierte Notebook besteht aus recycelten
Materialien und verringert so den Schaden an der Erde.
Bei der Herstellung werden bis zu 37,7 %4 recycelter
Kunststoff sowie 100 % recycelte Verpackungsmaterialien verwendet.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook – 180°–Scharnierdesign
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 1240P / 1,7 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,4 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Cache
L3 – 12 MB
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB (1 x 8 GB)
Max. unterstützter RAM–Speicher
32 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
1
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD PCIe 4.0 – Micron
Bildschirm
Typ
35,6 cm (14") – IPS
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
250 cd/m²
Farbraum
45% NTSC
Besonderheiten
Blendfreie, matt, ComfyView, Acer BluelightShield–Technologie, 25 ms Ansprechrate, Narrow Border Display
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal–Speicher)
Kamera
Ja – HD
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Temporal Noise Reduction
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Kompatibilität
DTS Sound
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Multi–Gesture–Touchpad, flüssigkeitsbeständig, Präzisions–Touchpad, kratzfest, Corning Gorilla Glass–Touchpad
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E)
Drahtlos–Controller
Intel Wi–Fi 6E AX 211 – M.2 2230 (CNVi)
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Dual–Strom (2x2)
Batterie
Kapazität
56 Wh
AC–Adapter
Ausgang
65 Watt, 19 V, 3.42 A
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
HDMI ¦ 2 x USB–C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ LAN ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ USB 3.2 Gen 1 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung)
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Software
Software inbegriffen
Acer ProShield Plus Security Manager
Verschiedenes
Farbe
Slate Blue
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
Administrations–Passwort, Systemkennwort
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Kennzeichnung
MIL–STD–810H, TCO Certified 9.0
SAR–Wert
1,534 W/kg (Körper), 1,534 W/kg (Kopf), 1,534 W/kg (Gliedmaße)
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.534 W/kg (head) ¦ 1.534 W/kg (body) ¦ 1.534 W/kg (Gliedmaßen)
Lokalisation
Region: Deutschland
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31,99 cm x 22,99 cm x 1,799 cm
Gewicht
1,5 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
– TCO Certified Notebooks 9
EPEAT–kompatibel
EPEAT Gold
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre ¦ International Travelers–Garantie – 1 Jahr

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 625,83*
€ 687,62*
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 651,31*
€ 709,88*
Frei Haus
ab € 658,72*
€ 719,93*
Lager 7405
16
€ 1,00*
ab € 671,56*
€ 732,87*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,87*
€ 872,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,95*
€ 863,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,25*
€ 839,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,07*
€ 817,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,56*
€ 799,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 14,58*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 25,07*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 25,07*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.