Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Dash Cam Live


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garmin Dash Cam Live
Garmin Dash Cam Live
Artikel-Nr.:
     7405B-999569644
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02619-10
EAN/GTIN:
     0753759299293
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
Navigationsgeräte Akku

Garmin Dash Cam Live

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Garmin Dash Cam Live - Kamera für Armaturenbrett Produkttyp: Kamera für Armaturenbrett - 1440 p Speicherkartensteckplatz: microSD-Karte Sensoren: G-Sensor Drahtlosschnittstelle: Wireless LAN, 4G Max. Videoauflösung: 2560 x 1440 Objektivsystem: Weitwinkelobjektiv Fokuseinstellung: Fixfokus Bildschirm: LCD-Display - 7,49 cm (2.95") Echtzeit Orte: GPS Vorfallerkennung: G-Sensor Unterstützte Batterie: Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8,29 cm x 2,15 cm x 5,03 cm Gewicht: 109.7 g

Garmin Dash Cam Live

Produktbeschreibung:

Mit der stets verbundenen Dashcam können Sie über die Garmin Drive Smartphone–App jederzeit auf eine Live–Ansicht zugreifen und gespeicherte Videos teilen. 1440p–HD–Videos mit einem 140–Grad–Weitwinkelobjektiv und Garmin Clarity HDR–Optik sorgen für scharfe Details bei Tag und Nacht.
Auf alles vorbereitet sein. Garmin Dash Cam Live zeichnet kontinuierlich auf und speichert Videos mit Standortdetails. Mit der Garmin Drive–App können Sie gespeicherte Videos jederzeit anzeigen und weitergeben. Erhöhen Sie das Situationsbewusstsein mit Forward. Behalten Sie die Hände am Lenkrad, während Sie die Dash Cam mit Ihrer Stimme steuern.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Kamera für Armaturenbrett – 1440 p
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
HDR–Modus
Clarity HDR
Navigation
GPS/GALILEO–Empfänger
Sensoren
G–Sensor
Max. Videoauflösung
2560 x 1440
Schnittstelle
Wireless LAN, LTE
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live–Fernansicht
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv – Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
140 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, Stromversorgung über USB, Sprachsteuerung
Armaturenbrettkamera–Funktionen
Echtzeit Orte
GPS
Vorfallerkennung
G–Sensor
Funktionen
Parkmodus, Spurhaltewarnsystem, Auffahrwarnsystem, Traffic Sign Recognition, Radarwarnung, GPS–Kennzeichnung, Travelapse Funktion, Alarm bei nicht identifiziertem Fahrer
Bildschirm
Typ
7,49 cm (2.95") LCD–Display
Auflösung
640 x 360 Pixel
Display–Formfaktor
Eingebaut
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Datenkabel, Magnethalterung, Dual–USB–Netzteil, Netzkabel (4 m)
Batterie
Batterietyp
Lithium–Ionen – integriert
Betriebszeit (bis zu)
30 Min.
Details
Lithium–Ionen–Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Speicherkartensteckplatz
microSD–Karte
Unterstützte Speicherkarten
microSDHC–Karte, microSDXC–Karte
Speicherkarte
16 GB microSD
Speicherkarte enthalten
Ja
Max. unterstützte Speicherkartengröße
512 GB
Videoaufnahme
2560 x 1440 v – 30 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 v – 30 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 v – 30 Bilder pro Sek.
Abmessungen und Gewicht
Breite
8,29 cm
Tiefe
2,15 cm
Höhe
5,03 cm
Gewicht
109.7 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C

Weitere Suchbegriffe: garmin dashcam, navigationsgeräte akku, Cam, Home & Living
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
101
€ 3,51*
ab € 237,80*
€ 268,44*
1 Tag
7
€ 7,50*
ab € 254,45*
€ 286,06*
€ 3,50*
ab € 264,64*
€ 296,36*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 269,22*
€ 301,30*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 295,81*
€ 330,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,17*
€ 392,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,94*
€ 392,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,11*
€ 378,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,00*
€ 373,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,81*
€ 352,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.