Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Armbandverlängerung für Smartwatch 49 mm 130 250 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Armbandverlängerung für Smartwatch 49 mm 130 250 weiß
Apple Armbandverlängerung für Smartwatch 49 mm 130 250 weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-999569965
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQEA3ZM/A
EAN/GTIN:
     0194253419761
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband

Apple Armbandverlängerung für Smartwatch 49 mm 130 250 weiß

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Apple - Armbandverlängerung für Smartwatch - 49 mm Produkttyp: Armbandverlängerung Bestimmt für: Smartwatch Kompatibilität mit Gehäusegröße: 42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm Band Größe: Passend für Handgelenke 130 - 250 mm Produktmaterial: Fluoroelastomer Farbe: Weiß

Apple Armbandverlängerung für Smartwatch 49 mm 130 250 weiß

Produktbeschreibung:

Gefertigt aus demselben leistungsfähigen Elastomer
wie das Ocean Armband,
macht diese Verlängerung das 49mm Ocean Armband
um 50mm länger– perfekt,
damit du es über deinem Neoprenanzug tragen kannst.
Die Verlängerung kommt mit einer extra verstellbaren,
korrosionsbeständigen Öse aus Titan, in die du
das überstehende Armband stecken kannst.
Diese Verlängerung muss mit dem mitgelieferten
Ocean Armband verwendet werden.
1x Apple Watch Ultra Verlängerung Ocean Armband

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Armbandverlängerung
Bestimmt für
Smartwatch
Kompatibilität mit Gehäusegröße
42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm
Band Größe
Passend für Handgelenke 130 – 250 mm
Produktmaterial
Fluoroelastomer
Farbe
Weiß
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr

Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband, Zubehör, Wearables, Kommunikation
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,51*
€ 47,83*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 36,39*
€ 48,08*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,94*
€ 50,97*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 41,32*
€ 54,14*
Lager 7405
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 47,56*
€ 61,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.