Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Fire 7 12. Generation Tablet OS 32 GB 17,8 cm 7" IPS 1024 x 600 microSD-Steckplatz Schwarz mit Werbung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amazon Fire 7 12. Generation Tablet OS 32 GB 17,8 cm 7" IPS 1024 x 600 microSD-Steckplatz Schwarz mit Werbung
Amazon Fire 7 12. Generation Tablet OS 32 GB 17,8 cm 7" IPS 1024 x 600 microSD-Steckplatz Schwarz mit Werbung
Artikel-Nr.:
     7405B-999570290
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B099HJKDPW
EAN/GTIN:
     0840080593586
Suchbegriffe:
Amazon Tablet
Amazon Tablet-PCs
Amazon TabletPCs
Amazon Tablets

Amazon Fire 7 12. Generation Tablet OS 32 GB 17,8 cm 7" IPS 1024 x 600 microSD-Steckplatz Schwarz mit Werbung

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Amazon Fire 7 - 12. Generation - Tablet - Fire OS - 32 GB - 17,8 cm (7") Produkttyp: Tablet Betriebssystem: Fire OS Bildschirm: 17,8 cm (7") IPS TFT - 1024 x 600 (171 ppi (Pixel pro Zoll)) Prozessor: (Quad-Core) Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz Speicherkapazität: 32 GB RAM: 2 GB Verfügbarer Benutzerspeicher insgesamt: 25 GB Unterstützte Flash-Speicherkarten: microSD Wireless Connectivity: Bluetooth, 802.11a/b/g/n Hintere Kamera: 2 Megapixel Vordere Kamera: 2 Megapixel Akkubetriebszeit: Bis zu 10 Stunden Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 11,759 cm x 0,967 cm x 18,068 cm Gewicht: 282 g Farbe: Schwarz Preistyp: Mit Werbung Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert

Amazon Fire 7 12. Generation Tablet OS 32 GB 17,8 cm 7" IPS 1024 x 600 microSD–Steckplatz Schwarz mit Werbung

Produktbeschreibung:

• 17,78 cm (7,0 Zoll) IPS Display mit 1024 x 600
Pixeln • 2,0 GHz Mediatek–MT8168 Quad–Core–Prozessor
• 2 GB Arbeitsspeicher,
32 GB interner Speicher, max. Speichererweiterun
• 2,0 MP Kamera,
2,0 MP Frontkamera, Video 1280 x 720 • WLAN, BT 5.0,
USB–C, 282 g

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Fire OS
Bildschirm
Typ
17,8 cm (7") IPS TFT
Auflösung
1024 x 600 (171 ppi (Pixel pro Zoll))
Prozessor
Prozessor–Taktfrequenz
2 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM
2 GB
Verfügbarer Benutzerspeicher insgesamt
25 GB
Unterstützte Flash–Speicherkarten
microSD
Max. unterstützte Kapazität
1 TB
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
Bluetooth, 802.11a/b/g/n
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA, WPA2
Bluetooth–Profile
Erweitertes Audio–Verteilungsprofil (E2VP)
Hintere Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Video Auflösungen
1280 x 720 (720p)
Vordere Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Video Auflösungen
1280 x 720 (720p)
Multimedia
Audio
Mikrofon, Lautsprecher
Software
Vorinstallierte Software
Amazon Appstore, Amazon VoiceView, Amazon Alexa
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD
Schnittstellen
USB–C/USB 2.0 ¦ Kopfhörer–Mini–Buchse (3,5 mm)
Batterie
Betriebszeit
Bis zu 10 Stunden
Ladezeit
4 Stunde(n)
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Sensoren
Beschleunigungssensor
Leistungsmerkmale
Alexa Hands–free–Modus
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Enthaltene Kabel
USB–C Kabel
Preistyp
Mit Werbung
Abmessungen und Gewicht
Breite
11,759 cm
Tiefe
0,967 cm
Höhe
18,068 cm
Gewicht
282 g
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 90 Tage

Weitere Suchbegriffe: Tablet, Tablet PC, TabletPC, tablet pc amazon, tablet pc, Tablets, PC & Notebook
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 70,02*
€ 73,13*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 81,27*
€ 84,80*
€ 3,50*
ab € 82,24*
€ 85,81*
€ 6,90*
ab € 101,17*
€ 105,62*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.